カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,698)
  • 三菱マテリアル(351)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • 三共製作所(16)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 大阪ジャッキ製作所(10)
  • 明工社(7)
  • イトーキ(7)
  • TRUSCO(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ニクニ(5)
  • カグクロ(5)
  • CKD(4)
  • ヤマト(事務用品)(4)
  • Vesrah(4)
  • MICROCHIP(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf15」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプタップ エスコ

    パイプタップ

    エスコ
    72,800税込80,080
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
  • 15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
  • 50mmx1.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ

    50mmx1.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)

    エスコ
    6,510税込7,161
    1本
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)1.5使用荷重(t)1.25全長(m)1.5揚量(t)1.25
  • ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1セット
    翌日出荷
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • 平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    7,560税込8,316
    1セット
    翌日出荷
    セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • 低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    7,480税込8,228
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24