カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
- テープ(92)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- オフィス家具(22)
- 電気材料(16)
- 梱包用品(10)
- 接着剤・補修材(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(6)
- 測定用品(4)
- 整備工具・収納(3)
- 事務用品(3)
- 農具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- SMC(2,053)
- フロンケミカル(1,138)
- アズワン(768)
- RS PRO(709)
- NEG(日電理化硝子)(588)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(551)
- フロン工業(410)
- 大同メタル工業(370)
- ユニバーサル(338)
- TGK(東京硝子器械)(290)
- 三商(239)
- コクゴ(223)
- tantore(186)
- Festo(184)
- 和平フレイズ(176)
- cotta(152)
- ニッタ(149)
- コスモスビード(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tfe」の検索結果
特価

粘着テープ(アルミガラスクロス) EA944SEシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231巻翌日出荷粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ
エスコ¥1,540税込¥1,6941巻翌日出荷。屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VH-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
50x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-175材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
50mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-50材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ
エスコ¥990税込¥1,0891巻翌日出荷。屋外でも使用できます。流し台など水まわりのすき間シールに。空調ダクトの補修に。仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥8,010税込¥8,8111個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VH-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
19x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VH-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
100x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-176材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-165材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥32,400税込¥35,6401個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-158材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
100x0.13mm/10m 粘着テープ(フッソ素樹脂フィルム)
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-156材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-152材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
粘着テープ(アルミガラスクロス) EA944SEシリーズ
エスコ¥2,890税込¥3,1791巻翌日出荷粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
19mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-19材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ
エスコ¥27,400税込¥30,1401セット(10巻)翌日出荷屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻
軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ
エスコ¥860税込¥9461巻翌日出荷流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用
粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ
エスコ¥660税込¥7261巻翌日出荷配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:緑●耐候性にすぐれる●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷高度な電気絶縁性用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷帯電防止処理を施した粘着テープ用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途にエスコ品番EA944VN-50材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)最高使用温度(℃)200表面抵抗10^8Ω以下引張強度(N/25mm)730粘着力(N/25mm)13(180度はく離)特性帯電防止総厚(mm)0.18
25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
エスコ¥9,750税込¥10,7251個翌日出荷用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用エスコ品番EA944RD-7材質基材:フッ素樹脂フィルム連続使用温度(℃)最高180主な用途電気絶縁用総厚(mm)0.13
25x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-173材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
19x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-162材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
50x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥8,090税込¥8,8991個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-155材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
13x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-151材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
19x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥2,900税込¥3,1901個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-142材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
...