カテゴリ
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(74)
- ニッサン(62)
- ParkerTAIYO(48)
- ホンダ(23)
- ツカサ電工(13)
- MAZDA(マツダ)(9)
- レニショー(9)
- SAMSONG(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- EverGreen INTERNATIONAL(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- タセト(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- Thermal Grizzly(6)
- OM SYSTEM(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- SIEMENS(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ブランドをもっと見る
「tg-001」の検索結果

大型冷風機
エスコ1台欠品中水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)50コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403最大風量(m3/min)120/140(50/60Hz)到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂
1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
エスコ¥2,830税込¥3,1131本当日出荷から7日以内出荷JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。材質ポリエステル
195x256x83mm/2.8L 保存容器
エスコ(1件のレビュー)¥885税込¥9741個翌日出荷フタははめ込み式です。材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.8エスコ品番EA508TG-1形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×256×83材質(フタ)ポリエチレン![100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405464-130509-02.jpg)
100cm[R410a] チャージングホースセット
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100色赤、青、黄エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
0-160mm/80mm L型クランプ
エスコ(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TG-1![100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405473-130509-02.jpg)
100cm[R410a] チャージングホース[赤]
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100色赤エスコ品番EA104TG-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
40mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-1材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)110車輪幅(mm)41.5穴径P(Φmm)5.2プレート寸法(mm)46.5ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)35全高H(mm)54.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35車輪径D(Φmm)40
11本組両口スパナセット
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷全長(mm)120/325セット内容11点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm








![100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405464-130509-02.jpg)


![100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405473-130509-02.jpg)