カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(198)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • ニッサン(62)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SOURIAU(19)
  • ツカサ電工(13)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • レニショー(9)
  • SAMSONG(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • EverGreen INTERNATIONAL(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • タセト(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • OM SYSTEM(6)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • SIEMENS(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-01」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型冷風機 エスコ

    大型冷風機

    エスコ
    79,400税込87,340
    1台
    翌日出荷
    水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
    寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)50コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403最大風量(m3/min)120/140(50/60Hz)到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂
  • 1.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 195x256x83mm/2.8L 保存容器 エスコ

    195x256x83mm/2.8L 保存容器

    エスコ(1件のレビュー)
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.8エスコ品番EA508TG-1形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×256×83材質(フタ)ポリエチレン
  • 100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ

    100cm[R410a] チャージングホースセット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100赤、青、黄エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • アルミパソコンケース エスコ

    アルミパソコンケース

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    鍵2個付。ショルダーベルト付。ノート型パソコンが入ります。仕切板は取外し可能。
  • 1.6mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ

    1.6mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980TG-1
  • 0-160mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-160mm/80mm L型クランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TG-1
  • 100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[赤]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • 40mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-1材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)110車輪幅(mm)41.5穴径P(Φmm)5.2プレート寸法(mm)46.5ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)35全高H(mm)54.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35車輪径D(Φmm)40
  • 11本組両口スパナセット エスコ

    11本組両口スパナセット

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)120/325セット内容11点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm