カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • ニチフ(14)
  • 東芝テリー(5)
  • イスカル(4)
  • 高橋産業(4)
  • DUCATI(4)
  • EATON(イートン)(3)
  • MV AGUSTA(3)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(3)
  • タニコー(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • M5Stack(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SONY(1)
  • 富士電機(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • スバル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic2」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)アズワン品番64-7915-37明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
関連キーワード
tic14特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tic14