カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • マスク(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • エレコム(165)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(156)
  • ホンダ(135)
  • STMicro(119)
  • 栃木屋(101)
  • TRUSCO(65)
  • MICROCHIP(59)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(50)
  • イシハシ精工(47)
  • 3M(スリーエム)(45)
  • SMC(41)
  • 東京発条製作所(36)
  • ニッサン(35)
  • Phenomenex(31)
  • INFINEON(24)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • EPSON(22)
  • オーム電機(20)
  • SAMTEC(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-3」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料缶 EA508TMシリーズ エスコ塗料缶 EA508TMシリーズエスコ
2,040税込2,244
1袋(9個)
当日出荷から翌日出荷
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
535-1460mm エレベーター三脚 エスコ535-1460mm エレベーター三脚エスコ
9,730税込10,703
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780TM-3
カブセ缶 (スチール製) エスコカブセ缶 (スチール製)エスコ
1,520税込1,672
1袋(10個)
翌日出荷
10個入り。塗料・オイル・シンナーに対応しています。塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
材質ブリキ (スチール)寸法(mm)55×40 (H)容量(mL)50口内径(Φmm)Φ49
T15x123mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT15x123mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
サイズT15軸長(mm)123アズワン品番64-2231-12
T10x112mm [Torx]キーレンチ エスコT10x112mm [Torx]キーレンチエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
サイズT10軸長(mm)112アズワン品番64-2231-11
T 9x101mm [Torx]キーレンチ エスコT 9x101mm [Torx]キーレンチエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
サイズT9軸長(mm)101アズワン品番64-2231-10
T 8x 90mm [Torx]キーレンチ エスコT 8x 90mm [Torx]キーレンチエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
サイズT8軸長(mm)90アズワン品番64-2231-09
T40x224mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT40x224mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
サイズT40軸長(mm)224アズワン品番64-2231-17
T27x172mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT27x172mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
サイズT27軸長(mm)172アズワン品番64-2231-15
T20x137mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT20x137mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
サイズT20軸長(mm)137アズワン品番64-2231-13
[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付 エスコ[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40軸長(mm)90~224アズワン品番64-2231-08
T30x195mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT30x195mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
サイズT30軸長(mm)195アズワン品番64-2231-16
T25x154mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT25x154mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
サイズT25軸長(mm)154アズワン品番64-2231-14
直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ直結型防毒マスク EA800MXシリーズエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)アズワン品番65-9283-66
防塵マスク[RL3] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク[RL3] EA800MPシリーズエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)●吸気抵抗:85Pa以下(平均68Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均30Pa)●重量:172g以下(平均157g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL3]●国家検定合格品(第TM644号)アズワン品番65-9283-72
使い捨て防護服(化学防護用) エスコ使い捨て防護服(化学防護用)エスコ
4,890税込5,379
1着
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
メモリリーダライター エスコメモリリーダライターエスコ
5,100税込5,610
1個(1個)
翌日出荷
ケーブルレスでUSB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。ストラップホール装備携帯に便利なストラップホールを装備しています。microSDカードもそのまま挿し込み可能microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
ブラック質量(g)12対応OSWindows:11/Windows 10、macOS:Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS:16コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10 ※キャップ含む動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット2個インターフェイスUSB 5転送速度(Gbps)USB 5
特殊樹脂ディスク 3枚 EA819EEシリーズ エスコ特殊樹脂ディスク 3枚 EA819EEシリーズエスコ
975税込1,073
1式(3枚)
翌日出荷
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能 直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに最適 毛抜けしないので長持ちロングライフ
マスク[DS1] EA800MMシリーズ エスコマスク[DS1] EA800MMシリーズエスコ
8,000税込8,800
1箱(10枚)
翌日出荷
FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:43Pa以下●排気抵抗:28Pa以下●使用限度時間:13時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:2本ひもタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM384号)●呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク●排気弁付アズワン品番65-9283-55