カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- AMPHENOL(3)
- CKD(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- Schutzinger(2)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- SKC(環境測定)(20)
- アズワン(1)
- オーハウス(3)
- カシオ計算機(1)
- テクロック(2)
- デンゲン(4)
- ドレーゲル(2)
- マザーツール(2)
- 三和電気計器(1)
- 共立理化学研究所(3)
- 千代田精機(1)
- ブランドをもっと見る
「toc計」の検索結果

マルチ水質測定器
エスコ¥37,500税込¥41,2501個当日出荷仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS