カテゴリ

  • 清掃用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(717)
  • コノエ(330)
  • SAMTEC(158)
  • SMC(56)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • トライメイト(29)
  • 積水樹脂(16)
  • イスカル(15)
  • ニッサン(15)
  • 大阪魂(14)
  • 光興業(13)
  • タンガロイ(12)
  • 東京発条製作所(12)
  • HEADS(ヘッズ)(12)
  • オークラ輸送機(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-4」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E20xE24 ヘックスローブ メガネ エスコE20xE24 ヘックスローブ メガネエスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616TR-4
[EA115TR-6・11用]回転ブラシ エスコ[EA115TR-6・11用]回転ブラシエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
寸法(mm)155×120×560アズワン品番64-7817-56
M4x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-42
高圧回転クリーナー エスコ高圧回転クリーナーエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]エスコ
3,440税込3,784
1巻
翌日出荷
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25アズワン品番64-7956-66
M4x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-43
M4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
355税込391
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-44
M4x 8[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x 8[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
345税込380
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-41
ターボガード エスコターボガードエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
ターボノズル先端へ、工具レスで脱着でき水のはね返りを抑えながら作業ができます。
寸法(mm)160×200×190アズワン品番65-2108-59
[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ エスコ[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
寸法(mm)80×110×520アズワン品番64-7817-57
M4x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-45
[EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー エスコ[EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナーエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(mm)90×165×550アズワン品番64-7817-55
高圧洗浄機 AC100V/1.20kW EA115TRシリーズ エスコ高圧洗浄機 AC100V/1.20kW EA115TRシリーズエスコ
64,700税込71,170
1台
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドルアズワン品番65-9245-67
ワークテーブル(ワンタッチキャスター付) エスコワークテーブル(ワンタッチキャスター付)エスコ
53,100税込58,410
1台
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm) 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ(横型) エスコ[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ(横型)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
寸法(mm)120×270×410アズワン品番64-7817-58
タイヤバルブ エスコタイヤバルブエスコ
515税込567
1パック(2個)
翌日出荷
TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。
材質ゴム、真鍮等質量(g)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93