カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(97)
  • アサヒAV(57)
  • HSバルブ(30)
  • Georg Fischer(10)
  • ジョージフィッシャー(7)
  • 流体工業(6)
  • アイワ医科工業(6)
  • BELDEN(6)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • Schutzinger(4)
  • HOJO(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • ハーティング(2)
  • 日本製線(2)
  • ALPHA(2)
  • Molex Premise Networks(2)
  • イケヒコ・コーポレーション(2)
  • 旭有機材(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-pvc」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラブコック[R×タケノコ] エスコ

    ラブコック[R×タケノコ]

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1接続R(PT)×ホース接続ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12~15
  • ラブコック[Rc×Rc] エスコ

    ラブコック[Rc×Rc]

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
  • #15ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #15ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mmバルブ種類ボールバルブ
  • 自在型ボールバルブ エスコ

    自在型ボールバルブ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)最高使用圧力(MPa)1接続ソケット形ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)
  • #25ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #25ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)32.16mmバルブ種類ボールバルブ
  • #20ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #20ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)26.13mmバルブ種類ボールバルブ
  • #13ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #13ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)18.20mmバルブ種類ボールバルブ
  • # 30 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    # 30 ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)121材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)38.19バルブ種類ボールバルブ
  • # 50 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    # 50 ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)175材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)60.25バルブ種類ボールバルブ
  • # 40 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    # 40 ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    8,660税込9,526
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)146材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)48.21バルブ種類ボールバルブ
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):7×5000×8.6(H)
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)
  • ボルト (塩化ビニール製) エスコ

    ボルト (塩化ビニール製)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    入数:10個。半ねじ。並目ねじ。
    種別半ねじ材質硬質塩化ビニール(U-PVC)長さ(mm)60ピッチ2頭部形状六角頭部対辺(mm)24ねじの呼びM16ねじ山種類並目
  • 30・40角兼用 フラットカバー エスコ

    30・40角兼用 フラットカバー

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    9日以内出荷
    任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。
    仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVC
u-pvc特集