カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(81)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ATEN(11)
  • NAKATAKI(9)
  • 日研工作所(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • ラムマウント(6)
  • KSフィルター(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • PGYTECH(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ユニット(3)
  • NTツール(3)
  • ノーリツ(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • サンワサプライ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2-1-1/4」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコ

    DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
  • AC100V/0.4kw 高圧洗浄機 エスコ

    AC100V/0.4kw 高圧洗浄機

    エスコ
    100,000税込110,000
    1台
    翌日出荷
    。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
    仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    50税込55
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)