カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
    • テレビアンテナ(2)
    • 混合器・分波器(4)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • マスプロ電工(133)
  • DXアンテナ(73)
  • KENWOOD(15)
  • MURATA(村田製作所)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • RS PRO(16)
  • SMC(5)
  • unitech(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8)
  • サン電子(74)
  • セルスター(9)
  • ダイアモンドヘッド(16)
  • ツインバード(6)
  • ホーリック(9)
  • ユーエイキャスター(23)
  • ワコーパレット(8)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uhf」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UHFアンテナ(デジタル放送対応) エスコ

    UHFアンテナ(デジタル放送対応)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940P-4種類関連商品
  • UHFアンテナ(デジタル放送対応) エスコ

    UHFアンテナ(デジタル放送対応)

    エスコ
    ¥6,170税込¥6,787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940P-1A種類関連商品
  • UHFブースター エスコ

    UHFブースター

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
    仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ

    分波器(CS・BS・UHF・VHF)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
    仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ

    分波器(CS・BS・UHF・VHF)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
    仕様2入力タイプケーブル長(mm)0.5m(出力側)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコ

    UHF・BS・CS用卓上ブースター

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1台
    翌日出荷
    付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
  • 分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ

    分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
  • UHF電源分離型ブースター エスコ

    UHF電源分離型ブースター

    エスコ
    ¥9,940税込¥10,934
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
    仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター エスコ

    UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
    付属品専用ACアダプター質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
  • 混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ

    混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)

    エスコ
    ¥5,530税込¥6,083
    1個
    翌日出荷
    付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H)質量(g)170インピーダンス(入出力)75Ω(F型)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770
  • 分波器(UV地デジ/BS.CS) エスコ

    分波器(UV地デジ/BS.CS)

    エスコ
    ¥3,510税込¥3,861
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
    仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)50cmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
uhf uhf 混合 器特集