カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(24)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- ALPHA(3)
- RS PRO(3)
- 三ツ星(2)
- ユーアールディ(2)
- ミリオン(共和)(2)
- 阪神電線(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 三沢電線(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- アズワン(1)
- コーセル(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- YSK[リニアシャフト](1)
- ブランドをもっと見る
「ul1007 22」の検索結果
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)