カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 小ねじ(17)
- 六角穴付ボルト(1)
- 六角ボルト(10)
- インサート(1)
- 切削工具(4)
- ハンドタップ(1)
- 家電(20)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(6)
- 5/16(2)
- M8(1)
- No.10(1)
- UNC 1/4(11)
- UNC No.2(1)
- UNC No.4(4)
- UNC No.6(2)
- UNC No.8(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.63(40山)(1)
- 0.79(32山)(1)
- 1.05(24山)(1)
- 1.27(20山)(1)
頭部形状

なべ(9)

六角(10)

皿(9)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(17)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- アイリスオーヤマ(2)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- プロトティップ(29)
- OSG(オーエスジー)(26)
- イシハシ精工(18)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- カーメックス(12)
- SKC(11)
- RS PRO(11)
- BiRod(11)
- サンワサプライ(10)
- RealSense(9)
- シグマ光機(8)
- ワルター(7)
- CONTEC(コンテック)(7)
- ブランドをもっと見る
「unc1/4」の検索結果

UNC 1/4 x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-27A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼び1/4×1-1/2
フラッシュライト/LED (強・中・弱)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命11時間 (強)、 50時間 (中)、 100時間 (弱、副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)300 (強)、 150 (中)、 30 (弱、副灯)照射距離(m)400 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
フラッシュライト/LED (強・中・弱)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯)照射距離(m)456 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
UNC 5/16x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-29A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼び5/16×1/2
1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製)
エスコ¥17,500税込¥19,2501セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20ケース寸法(mm)275×185×28頭部形状(+)皿頭
1/4オス カメラストラップ用D環
エスコ¥810税込¥8911個当日出荷標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
1320-5000mm カメラ用伸縮棒
エスコ¥9,100税込¥10,0101個当日出荷仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック寸法(mm)伸長:5000縮長:1320質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
カメラ用伸縮棒
エスコ¥17,400税込¥19,1401本当日出荷コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック




























![1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591092-170623-02.jpg)