カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角ナット(3)
  • 切削工具(13)
    • タップ(10)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(6)
  • 1-1/2(1)
  • No.2(1)
  • No.4(1)
  • No.6(1)
  • No.8(1)
  • No,10(1)
  • No.10(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(146)
  • ハンマーキャスター(30)
  • ロビネア(ROBINAIR)(7)
  • SKC(15)
  • 清水製作所[継手](40)
  • フジキン(6)
  • 中部高圧ホース(3)
  • アソー(13)
  • SMC(102)
  • ユーエイキャスター(58)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(43)
  • CEJN(セイン)(28)
  • プロトティップ(28)
  • FYH(日本ピローブロック)(24)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • ナンシン(21)
  • イシハシ精工(19)
  • サンドビック(16)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.39(64山)(1)
  • 0.52(48山)(1)
  • 0.63(40山)(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.79(32山)(1)
  • 0.9(28山)(1)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.27(20山)(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf 1/2」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャージグチ [R410a用] エスコ

    チャージグチ [R410a用]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    シールキャップ付
    冷媒R410Aエスコ品番EA107T接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
  • 1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-4
  • 1/2"-20 [UNF]リコイルキット エスコ

    1/2"-20 [UNF]リコイルキット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-8A
  • 1/8-1/2" タップダイスセット(UNF) エスコ

    1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-21
  • 六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ

    六角ダイス(UNF/SKS2)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2
  • UNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-53Aねじの呼びNo10×1/2
  • (HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-18
  • (HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    65,400税込71,940
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • UNF5/16x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF5/16x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-69A
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]

    エスコ
    4,470税込4,917
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:1"×12●全長:110mm●■巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    2,140税込2,354
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:1/4"×28●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • [HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSS]タップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1セット
    4日以内出荷
    通り穴用。中タップ(喰付5P)。
    材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • マニホールド用 サイトグラス エスコ

    マニホールド用 サイトグラス

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
    寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
  • [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ

    [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
    用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • 六角ナット 1種 (ステンレス製) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1袋(2個)
    翌日出荷
    入数:2個。細目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類UNF細目
  • 六角ナット 1種 (ステンレス) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス)

    エスコ
    200税込220
    1袋(2個)
    翌日出荷
    入数:2個。細目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類UNF細目
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    19,400税込21,340
    1セット
    翌日出荷
    赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 黄色は通常のチャージングホース3本セット
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(赤・青・黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    7,050税込7,755
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(黄)90ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • 100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ

    100cm[R410a] チャージングホースセット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100赤、青、黄エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    76,000税込83,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    8,820税込9,702
    1本
    翌日出荷
    先端にコントロールバルブが標準装備。
    使用圧力(MPa)5.5ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    8,820税込9,702
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • 140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

    140L 電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    72,200税込79,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
  • 六角ナット 1種 (ステンレス製) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス製)

    エスコ
    265税込292
    1袋
    翌日出荷
    細目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類UNF細目
  • 42L電磁弁付真空ポンプ エスコ

    42L電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
    到達真空度75ミクロン質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180アダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
  • 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    逆流防止機能付。
    付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • ボルト保護キャップ エスコ

    ボルト保護キャップ

    エスコ
    615税込677
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
    材質ソフトPVC
  • [R410a用] 手締チャージグチ エスコ

    [R410a用] 手締チャージグチ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
    冷媒R410A用エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
  • (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
    用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3
  • 丸型保護キャップ エスコ

    丸型保護キャップ

    エスコ
    880税込968
    1袋(50個)
    翌日出荷
    柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
    材質ソフトPVC黄色
  • ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A) エスコ

    ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
    接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
  • 簡易真空引きキット エスコ

    簡易真空引きキット

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。
    セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ接続口UNF1/2-20(5/16")圧力範囲(MPa)-0.1~0