カテゴリ

  • 空調・電設資材(48)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 切削工具(13)
  • 機構部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(163)
  • 大阪魂(93)
  • ユーエイキャスター(56)
  • プロトティップ(44)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • FYH(日本ピローブロック)(43)
  • 清水製作所[継手](34)
  • アズワン(32)
  • LDK(30)
  • JTC(27)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • ハンマーキャスター(23)
  • RS PRO(20)
  • サンドビック(19)
  • NMB(ミネベア)(19)
  • イシハシ精工(18)
  • 日酸TANAKA(14)
  • イチネンTASCO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf 10」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#10- 32  [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ#10- 32 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-12
#10- 32  [UNF]リコイルキット エスコ#10- 32 [UNF]リコイルキットエスコ
9,400税込10,340
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VH-2A
No10 x32 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコNo10 x32 ハンドタップ(UNF/HSS)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EL-1
# 8- 36  [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ# 8- 36 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-11
#12- 28  [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ#12- 28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-13
3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-16
1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-18
7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-17
UNF No10x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,410税込1,551
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-56Aねじの呼びNo10×1
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
UNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-53Aねじの呼びNo10×1/2
UNF No10x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/ 4本) エスコUNF No10x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/ 4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-52Aねじの呼びNo10×3/8
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
UNF No10x 5/16 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 5/16 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-51A
M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット エスコM6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセットエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949YA
UNF No10x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-55Aねじの呼びNo10×3/4
UNF No10x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-54A
UNF 1/4 グリースニップル(67.5°) エスコUNF 1/4 グリースニップル(67.5°)エスコ
555税込611
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mmアズワン品番65-2314-70
UNF 1/4 グリースニップル(90°) エスコUNF 1/4 グリースニップル(90°)エスコ
555税込611
1袋(5個)
欠品中
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mmアズワン品番65-2314-71
ハンドタップ(中/UNF/HSS) エスコハンドタップ(中/UNF/HSS)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNF(アメリカねじ細目)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)エスコ
42,300税込46,530
1セット
翌日出荷
通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,050税込5,555
1個
欠品中
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-312形状67.5°質量(g)8.8
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセットエスコ
16,300税込17,930
1個
当日出荷
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101
[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ[HSS]タップセット(UNC・UNF)エスコ
37,400税込41,140
1セット
8日以内出荷
通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズエスコ
2,420税込2,662
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ10-11mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
10m チャージングホース エスコ10m チャージングホースエスコ(1件のレビュー)
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)10エスコ品番EA104EB-10使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
10.0m ホース(EA330BA・旧EA330B用) エスコ10.0m ホース(EA330BA・旧EA330B用)エスコ
14,500税込15,950
1本
翌日出荷
仕様ホース径:UNF3/8-24左ネジ長さ(m)10アズワン品番64-7832-79
ボルト保護キャップ エスコボルト保護キャップエスコ
530税込583
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ[ポケブラック] 簡易型真空ポンプエスコ
31,400税込34,540
1個
当日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
マニホールド用 サイトグラス エスコマニホールド用 サイトグラスエスコ
3,880税込4,268
1個
当日出荷から翌日出荷
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
[R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ[R410a.134a]真空ポンプアダプターエスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。適合R134a・R404A・R407C・R410A仕様逆流防止方式(自動シャット式)エスコ品番EA112X-10寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)電源(V)100
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコDC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)エスコ
87,900税込96,690
1台
当日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)アズワン品番65-2107-95
六角軸キーレスドリルチャック用替シャンク エスコ六角軸キーレスドリルチャック用替シャンクエスコ
760税込836
1本
翌日出荷
6.35mm六角シャンク RoHS対応品
仕様●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●適合品番:EA801-4・EA801-7EA801-15・EA801-16●ねじサイズ:9.52mm(3/8”)24UNF●全長(mm):58アズワン品番65-2221-19RoHS指令(10物質対応)対応
100Cm チャージングホース [黄] エスコ100Cm チャージングホース [黄]エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100エスコ品番EA104AK-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-63