カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 六角ボルト(4)
- 六角ナット(1)
- 機構部品(1)
- その他注油器(1)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 切削工具(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 安全用品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(7)
- No.10(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(1)
種別
全ねじ(4)
ねじ山種類
- ユニファイ細目(UNF)(1)
頭部形状

六角(4)
六角
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(105)
- ロビネア(ROBINAIR)(6)
- 清水製作所[継手](4)
- 冨士精密(2)
- SKC(14)
- フジキン(11)
- ナンシン(2)
- イチネンTASCO(5)
- ボサード(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- プロトティップ(31)
- OSG(オーエスジー)(22)
- イシハシ精工(20)
- サンドビック(17)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- BBKテクノロジーズ(16)
- アサダ(10)
- カーメックス(10)
- ブランドをもっと見る
「unf 5/16」の検索結果

UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,180税込¥1,2981本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,180税込¥1,2981本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)
エスコ¥42,300税込¥46,5301セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×24●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)
[HSS]タップセット(UNC・UNF)
エスコ¥37,400税込¥41,1401セット4日以内出荷通り穴用。中タップ(喰付5P)。材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
チューブピアシングバルブ
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷取付が容易で確実にシールができます。エコキュート配管に使用可能。用途ウインド型エアコン、ショーケース等、サービスポートの無い冷蔵庫等に便利エスコ品番EA401D-23適合銅管径1/4”・5/16”・3/8”接続ポート1/4”フレアー(UNF7/16-20)
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷から翌日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ
エスコ¥31,400税込¥34,5401個当日出荷オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)
エスコ¥87,900税込¥96,6901台当日出荷18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース
エスコ¥19,400税込¥21,3401セット翌日出荷赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 黄色は通常のチャージングホース3本セット使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(赤・青・黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)![100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405464-130509-02.jpg)
100cm[R410a] チャージングホースセット
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷適合R410A用エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100
簡易真空引きキット
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ接続口UNF1/2-20(5/16")圧力範囲(MPa)-0.1~0
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース
エスコ¥8,820税込¥9,7021本翌日出荷先端にコントロールバルブが標準装備。使用圧力(MPa)5.5ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)![[R410a用] 手締チャージグチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405945-260722-02.jpg)
[R410a用] 手締チャージグチ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)冷媒R410A用
140L 電磁弁付真空ポンプ
エスコ1個取扱停止中エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転![[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687185-210510-02.jpg)
[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPT接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
15cm/3本組 (R410A)ボールバルブ付チャージホース
エスコ¥13,000税込¥14,3001組翌日出荷色赤・青・黄全長(cm)15入数各色1本(3本入)ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687133-210510-02.jpg)
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
エスコ¥34,600税込¥38,0601個翌日出荷ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687149-210510-02.jpg)
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
エスコ¥37,900税込¥41,6901個翌日出荷ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 )
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造。適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)100









![5/16"-24 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591975-180222-02.jpg)




![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)

![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)




![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)



![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)




![100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405464-130509-02.jpg)


![[R410a用] 手締チャージグチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405945-260722-02.jpg)


![チャージグチ [R410a用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405997-260722-02.jpg)
![[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687185-210510-02.jpg)

![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687133-210510-02.jpg)

![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687149-210510-02.jpg)