マニホールド用 サイトグラスエスコ当日出荷から翌日出荷
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
真空計エスコ当日出荷から翌日出荷
種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ミニコントロールバルブエスコ当日出荷
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。全長(mm)57~62
[R407C用] 手締チャージグチエスコ翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R404A、R407C用エスコ品番EA107HC接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
フレアータイプ連成計エスコ翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金材質(本体)真鍮製砲金種類連成計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5接続形状1/4フレアー
150Cm チャージングホース [青]エスコ翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150色青エスコ品番EA104BK-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-66関連資料(0.06MB)
150cm[R407c] チャージングホース[赤]エスコ翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150色赤エスコ品番EA104LP-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[黄]エスコ翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120色黄エスコ品番EA104TF-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
150Cm チャージングホース [黄]エスコ翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150色黄エスコ品番EA104BK-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-67関連資料(0.06MB)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[R410a用] 手締チャージグチエスコ翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R410A用エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
0~3MPa フレアータイプ圧力計エスコ翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~3接続形状1/4フレアー