カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(43)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 清水製作所[継手](38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- CEJN(セイン)(32)
- プロトティップ(29)
- デンゲン(27)
- OSG(オーエスジー)(18)
- イチネンTASCO(17)
- JTC(17)
- イシハシ精工(16)
- フジトク(14)
- SK11(14)
- アサダ(12)
- SKC(12)
- アソー(11)
- 大阪魂(11)
- 近畿製作所(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- BBKテクノロジーズ(8)
- ブランドをもっと見る
「unf7/16」の検索結果

チューブピアシングバルブ
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷取付が容易で確実にシールができます。エコキュート配管に使用可能。用途ウインド型エアコン、ショーケース等、サービスポートの無い冷蔵庫等に便利エスコ品番EA401D-23適合銅管径1/4”・5/16”・3/8”接続ポート1/4”フレアー(UNF7/16-20)
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷から翌日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)
エスコ(1件のレビュー)¥3,980税込¥4,3781個当日出荷ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。全長(mm)57~62
デジタル真空計
エスコ¥76,000税込¥83,6001個当日出荷簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金材質(本体)真鍮製砲金種類連成計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5接続形状1/4フレアー
30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
ボールバルブ付チャージングホース
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
チャージングホース
エスコ¥5,090税込¥5,5991個ほか翌日出荷適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
30L 真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。到達真空度75ミクロン質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180アダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷逆流防止機能付。付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転![[R407C用] 手締チャージグチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405954-260722-02.jpg)
[R407C用] 手締チャージグチ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。冷媒R404A、R407C用エスコ品番EA107HC接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)![[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405936-260722-02.jpg)
[R12、R22用] 手締チャージグチ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。冷媒R12、R22用エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
75mm ツバ付圧力計
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷外径(Φmm)75ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
140L 電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥72,200税込¥79,4201個翌日出荷エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
アダプター(グリースニップル用
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛危険物の類別非危険物![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120色黄エスコ品番EA104LF-13使用圧力(MPa)3.0
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250色青エスコ品番EA104LR-2常用圧力(MPa)5.17![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120色赤エスコ品番EA104LF-11使用圧力(MPa)3.0
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250色赤エスコ品番EA104LR-1常用圧力(MPa)5.17![[R407c] セーフティーチャージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404037-260624-02.jpg)
[R407c] セーフティーチャージ
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。冷媒R407C、R404A、R507A等エスコ品番EA101SA-1材質アルミ製接続口径UNF7/16-20(1/4inch)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250色黄エスコ品番EA104LR-3常用圧力(MPa)5.17
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150色赤エスコ品番EA104LP-1常用圧力(MPa)5.17
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150色青エスコ品番EA104LP-2常用圧力(MPa)5.17
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150色黄エスコ品番EA104LP-3常用圧力(MPa)5.17![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120色青エスコ品番EA104LF-12使用圧力(MPa)3.0
142L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷電源AC100V到達真空度25ミクロン仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ質量(kg)10.8サイズ134(W)×320(D)×232(H)mmモーター375W回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100色青エスコ品番EA104LM-2質量(g)170常用圧力(MPa)5.17ホース内径(Φmm)6
0~3MPa フレアータイプ圧力計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~3接続形状1/4フレアー
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100色赤エスコ品番EA104LM-1質量(g)170常用圧力(MPa)5.17ホース内径(Φmm)6
チャージングホース
エスコ¥7,650税込¥8,4151本翌日出荷適合R12、R22、R502用質量(g)290使用圧力(MPa)5.17全長(cm)250ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100色黄エスコ品番EA104LM-3質量(g)170常用圧力(MPa)5.17ホース内径(Φmm)6
チャージングホースセット
エスコ¥11,600~税込¥12,760~1組翌日出荷適合R12・R22・R502用色赤・青・黄使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)




![7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591774-180222-02.jpg)
















![[R407C用] 手締チャージグチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405954-260722-02.jpg)
![[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405936-260722-02.jpg)
![チャージグチ [R407c用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405963-260722-02.jpg)



![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)

![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)

![[R407c] セーフティーチャージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404037-260624-02.jpg)




![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)