カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- USBケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 2~3未満(1)
転送速度
- 480Mbps(1)
ブランド
- エスコ
- エレコム(14)
- ダイヤトレンド(3)
- 変換名人(8)
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- ダイアモンドヘッド(11)
- ロジテック(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- リオン(2)
- グリーンハウス(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- TEES(2)
- StarTech.com(2)
- OVER TIME(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「usb a minib」の検索結果

ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。転送速度(Mbps)480Mbps
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ
エスコ¥1,170税込¥1,2871本翌日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。仕様●コネクター形状:USB(A)オス-USBミニ(B)オス●長さ:2m●色:黒●ケーブル直径:約2.5mm
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約2.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm