カテゴリ

  • 制御機器(735)
  • 電気材料(649)
  • メカニカル部品(511)
  • 電動工具(296)
  • 作業工具(256)
  • 照明(250)
  • 測定用品(185)
  • 配管・水廻り設備部材(152)
  • パソコン/周辺機器(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 空調・電設資材(81)
  • 家電(78)
  • 清掃用品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 防犯用品(44)
  • バッテリー・電装(42)
  • 建築金物(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 切削工具(39)
  • 物流用品(35)
  • 安全用品(34)
  • 研磨材(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 梱包用品(32)
  • 医療(31)
  • 農業機械(29)
  • 整備工具・収納(28)
  • 安全保護具(26)
  • 溶接用品(24)
  • 事務用品(24)
  • 機構部品(23)
  • カー用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 厨房用品(19)
  • 手袋(18)
  • 安全標識(13)
  • テープ(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • マスク(10)
  • 作業服(10)
  • 日用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • オフィス家具(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 空圧工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防災用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 縫製用品(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(439)
  • SMC(43,527)
  • Panasonic(パナソニック)(16,117)
  • MAZDA(マツダ)(12,796)
  • RS PRO(7,787)
  • BIGM(丸山製作所)(6,605)
  • ニッサン(4,794)
  • ホンダ(4,278)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,711)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,078)
  • 三菱電機(2,808)
  • 三菱ふそう(2,708)
  • AMPHENOL(2,541)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,416)
  • KEMET(2,127)
  • VISHAY(2,078)
  • onsemi(1,973)
  • omron(オムロン)(1,861)
  • フエニックス・コンタクト(1,855)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v」の検索結果

4,340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ穴あきVベルト EA967Vシリーズエスコ
3,200税込3,520
1本
当日出荷から翌日出荷
種類Vベルト
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
AC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランスエスコ
50,800税込55,880
1個
当日出荷
付属品200V用プラグ、入力ケーブルエスコ品番EA815ZF-3質量(kg)20周波数(Hz)50/60電流(A)50(100V)、43.48(115)定格連続高さH(mm)225出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)5入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225回路方式単相・単巻ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m奥行D(mm)305出力コンセント100V/115V×各3個
[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ[14.4V/18V/36V用] 充電器エスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分アズワン品番65-2226-85
V型調整戸車 エスコV型調整戸車エスコ(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1セット(2個)
当日出荷
タイプ山V型エスコ品番EA986RF-11材質(車輪)ウレタン樹脂耐荷重(kg)15(2個)調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6材質(軸受)Duメタルサイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
[14.4V/18V用] 充電器 エスコ[14.4V/18V用] 充電器エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●仕様:充電器●充電電圧:14.4V/18V●充電電流:6A●重量:700g●材質:ABS樹脂●充電時間:高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)●充電可能温度範囲:約0~45度アズワン品番65-2226-84
125V/10A ロッカースイッチ エスコ125V/10A ロッカースイッチエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93
200V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ200V/200V・5.5kW 電磁接触器エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81エスコ品番EA940MW-52A
100V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ100V/200V・1.5kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-5A
100V/200V・0.1kW 電磁開閉器 エスコ100V/200V・0.1kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-1A
200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・2.2kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-16A
DC24V→DC12V/30A コンバーター エスコDC24V→DC12V/30A コンバーターエスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-5B
DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコDC24V→DC12V/10A コンバーターエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-3B
AC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランス エスコAC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランスエスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZG-3質量(kg)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×190×180出力電圧(V)AC125/115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)巻数単巻(オートトランス)相数単相保護回路安全ブレーカー出力コンセント125V/115V×各2個
DC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーター エスコDC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーターエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-16
AC200V→AC100V/2.0KVA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V/2.0KVA 降圧トランスエスコ
64,500税込70,950
1個
翌日出荷
仕様VCT:2.0×3芯×2mエスコ品番EA815ZE-2質量(kg)8種類屋内降圧専用型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×220×185出力電圧(V)AC100容量(kVA)2入力電圧(V)AC200(50/60Hz)相数単相保護回路安全ブレーカー出力コンセント4個
250V プラグ エスコ250V プラグエスコ
390税込429
1個
当日出荷から翌日出荷
形状平刃
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)アズワン品番64-7982-72
DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコDC5V・12V/850A ジャンプスターターエスコ
32,000税込35,200
1台
翌日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コードアズワン品番65-2226-44
100V/200V・7.5kw 電磁接触器 エスコ100V/200V・7.5kw 電磁接触器エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様定格使用電流(A)抵抗負荷:AC200~220V:60、AC380~440V:60主接点定格:200V 7.5kW寸法(mm)75×91×89(H)補助接点1aコイル電圧(V)100アズワン品番64-2283-49
100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ100V/200V・2.2kW 電磁接触器エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-21A
200V/200V・0.1kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・0.1kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-11A
200V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ200V/200V・2.2kW 電磁接触器エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-22A
100V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ100V/200V・0.75kW電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-4A
100V/200V・0.4kW 電磁開閉器 エスコ100V/200V・0.4kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-3A
200V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・1.5kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-15A
200V/200V・0.4kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・0.4kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-13A
12Vバッテリー エスコ12Vバッテリーエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
替12Vバッテリー。EA991-1A、-10A、(旧)EA991-1、EA991-10用。
危険物の類別非危険物
200V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ200V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)74厚さ(mm)97エスコ品番EA940NA-42タイプ標準形
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(橙)エスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
極数単極エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA815ZY-32形状FRB-100E絶縁種別E容量(VA)1001次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-24-26
100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5補助接点2a2b長さ(mm)87幅(mm)74厚さ(mm)96エスコ品番EA940NB-4
...