カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 電動工具(21)
  • 照明(15)
  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(405)
  • SMC(394)
  • 三菱電機(223)
  • アズワン(202)
  • onsemi(175)
  • コガネイ(157)
  • 富士電機(148)
  • VISHAY(114)
  • omron(オムロン)(105)
  • STMicro(105)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • DiodesZetex(83)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • JAPANNEXT(59)
  • INFINEON(49)
  • SICK(46)
  • 東和制電工業(TOWA)(43)
  • 東芝(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-3-100」の検索結果

関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED エスコAC100V/3.0W/322mm 照明灯/LEDエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-1A全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
AC200V→AC100V/3.0KVA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V/3.0KVA 降圧トランスエスコ
73,900税込81,290
1個
翌日出荷
仕様VCT:2.0×3芯×2mエスコ品番EA815ZE-3質量(kg)12.8種類屋内降圧専用型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×280×240出力電圧(V)AC100容量(kVA)3入力電圧(V)AC200(50/60Hz)相数3相保護回路安全ブレーカー線数2線出力コンセント4個
AC100V/3W LED照明灯(防滴型) エスコAC100V/3W LED照明灯(防滴型)エスコ
9,540税込10,494
1台(1台)
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx材質ポリカーボネートカバー乳白色全長(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3コード長さ(m)3色温度5,700K電線仕様VCTF0.75×2心明るさ(Lm)380防水性IP65
15A/100V [3路]スィッチオフライト エスコ15A/100V [3路]スィッチオフライトエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-15関連資料仕様(0.8MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB) 図面(0.15MB)
AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-47定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-42定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-08
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-14
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-04
AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコAC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-54耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-69
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-18
AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-67
AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-65
AC100V/1250W/A3 ラミネーター エスコAC100V/1250W/A3 ラミネーターエスコ
29,900税込32,890
1台
翌日出荷
質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1250コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4本投入口幅(mm)320ラミネート速度(mm/分)420/490(50/60Hz)加工時間(秒)(A4)45最大ラミネート幅(mm)320対応フィルム厚さ(μm)75~150
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-72流量5.8C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-90流量6.3C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-78流量10.0C
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-38
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-34
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-92流量12.00C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-76流量5.0C
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-44
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-28
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-24
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05起動電流(A)0.046/0.042周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-62
600V/20A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/20A/100m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
52,800税込58,080
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100エスコ品番EA940AV-19
600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100エスコ品番EA940AV-9
AC100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)3(水圧にて)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-77
A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコA100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-44
AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-59
100V/15A 防水コンセント(抜止3個) エスコ100V/15A 防水コンセント(抜止3個)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
極数2P種類防水コンセント定格電圧(V)100形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-22コンセント個数3個口コンセント形状(抜止形)2P 15A 100V
A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコA100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-38
AC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 エスコAC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白アズワン品番65-9313-74