カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(43)
- MAZDA(マツダ)(35)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- サカエ(3)
- スバル(3)
- SCHAFFNER(3)
- TOSPACK(3)
- NEC三菱(2)
- GENTOS(2)
- 日動工業(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 日本ケミコン(1)
- KSフィルター(1)
- Texas Instruments(1)
- ビューティフルエンジェル(1)
- KYOCERA AVX(1)
「v-393」の検索結果

ハンマードリル(無段変速)
エスコ¥53,300税込¥58,6301台翌日出荷ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16