カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(12)
  • 照明(11)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 事務用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(300)
  • Hirschmann Test & Measurement(225)
  • アズワン(205)
  • Panasonic(パナソニック)(185)
  • ATEN(146)
  • JAPANNEXT(145)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(141)
  • Lumberg Automation(136)
  • オーツカ光学(134)
  • RS PRO(132)
  • 三菱電機(122)
  • onsemi(96)
  • エレコム(80)
  • オーム電機(78)
  • シュナイダーエレクトリック(68)
  • DiodesZetex(62)
  • OWLTECH(オウルテック)(61)
  • STMicro(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-60a」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
11,100税込12,210
1個
欠品中
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-146関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) エスコ250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)60エスコ品番EA940BZ-104コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.15MB)
250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-136関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.12MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-26定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数2Pフレーム(AF)60
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-32定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-16定格電圧(V)AC100~AC240定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)60
DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター エスコDC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーターエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H)入力電圧(V)DC40~60無負荷電流(mA)5以下取付穴径(mm)Φ5取付穴間(mm)52(W)×56(H)動作温度範囲(℃)-10~50
60A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ60A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器エスコ
21,700税込23,870
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940MM-4
60A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ60A[AC220V]制御盤用遮断器エスコ
11,800税込12,980
1個
8日以内出荷
定格電流(A)60定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-31定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
コンバーター エスココンバーターエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。
用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V寸法(mm)120×45×86 (H)質量(g)455
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用 エスコAC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品アズワン品番65-9313-70
自動車用スローブローヒューズセット エスコ自動車用スローブローヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。
定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
クランプ式タップ (USB typeA・C) エスコクランプ式タップ (USB typeA・C)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-06
制電マット エスコ制電マットエスコ
25,400税込27,940
1枚
当日出荷
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)アズワン品番65-2318-74RoHS指令(10物質対応)対応
単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ単相モーター(コンデンサ始動式)エスコ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用) エスコAC100V 温度調節ユニット(電気こて用)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91gアズワン品番65-2113-34
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
翌日出荷から翌々日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-87
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズ エスコ単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズエスコ
23,900税込26,290
1台
翌日出荷
横形
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ[充電式]鉛筆けずり アイボリーエスコ
5,700税込6,270
1台
翌日出荷
満充電から300本削れます
仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2Aアズワン品番65-3891-79繰り返し・詰め替え対応
AC100-250V ノートPC用アダプターマルチプラグセット エスコAC100-250V ノートPC用アダプターマルチプラグセットエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書アズワン品番65-9282-13
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
99,800税込109,780
1台(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:7.6W●光色:電球色●全光束(lm):760●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.126A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球60形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約52g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-31