カテゴリ

  • 作業工具(169)
  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • 制御機器(81)
  • 電気材料(71)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
  • 研磨材(44)
  • 切削工具(41)
  • 電動工具(39)
  • 物流用品(38)
  • 測定用品(32)
  • 安全用品(27)
  • 照明(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 空調・電設資材(15)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 縫製用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 建築金物(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 事務用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業服(8)
  • 梱包用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • マスク(7)
  • 手袋(7)
  • オフィス家具(6)
  • 保管用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 医療(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(55)
  • SMC(15,621)
  • Panasonic(パナソニック)(3,970)
  • MAZDA(マツダ)(3,643)
  • BIGM(丸山製作所)(3,535)
  • ホンダ(3,288)
  • RS PRO(1,683)
  • ニッサン(1,229)
  • onsemi(1,059)
  • KEMET(1,049)
  • YAMAHA(ヤマハ)(996)
  • VISHAY(967)
  • オカムラ(岡村製作所)(950)
  • TRACO POWER(846)
  • WURTH ELEKTRONIK(828)
  • omron(オムロン)(811)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(778)
  • MURATA(村田製作所)(773)
  • YAGEO(761)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1」の検索結果

関連キーワード
1,062件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1パック(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1箱(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ エスコAC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン
24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
ビニタイ・PVC エスコビニタイ・PVCエスコ(4件のレビュー)
250税込275
1袋(100本)
当日出荷
全長(mm)120幅(mm)4赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個(27mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコAC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式エスコ
88,500税込97,350
1台
翌日出荷
電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用
ケブラー生地 エスコケブラー生地エスコ
7,060税込7,766
1個
当日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
AC250V [1C] フットスイッチ エスコAC250V [1C] フットスイッチエスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピンエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1パック(100組)
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-1
9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ9mm [ステンレス製] カシメピンエスコ(7件のレビュー)
1,720税込1,892
1パック(100組)
当日出荷
用途飾りや止めに使用します。材質ステンレス(SUS304)頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-11
0.17mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ0.17mmx1000m ナイロン糸(テグス)エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-1サイズ(号)1引張強度(kg)1.8
300x300x 5mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 5mm ポリアセタール板エスコ(2件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300
45x30mm アクリルパール板(青/5枚) エスコ45x30mm アクリルパール板(青/5枚)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
取付け方法吊り下げ材質アクリルエスコ品番EA956V-1A形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30スカイブルー質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2
45x30mm アクリル番号札( 1-10/10枚組) エスコ45x30mm アクリル番号札( 1-10/10枚組)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
取付け方法吊り下げ材質アクリルエスコ品番EA956V-10厚さ(mm)2寸法(mm)45×30穴径(Φmm)2番号1~10
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。
仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプ
マスキングテープ (車輌用) エスコマスキングテープ (車輌用)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1巻(7巻)
翌日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
13mm [ステンレス製] カシメピン エスコ13mm [ステンレス製] カシメピンエスコ(2件のレビュー)
1,770税込1,947
1パック(60組)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)頭径(Φmm)13下穴径(Φmm)4カシメ厚(mm)5.0~7.0足長(mm)7エスコ品番EA576MV-12
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
欠品中
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
フェンス用タンクベース エスコフェンス用タンクベースエスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ) エスコ1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)エスコ(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.6長さ(m)20エスコ品番EA951AV-1
境界杭(再生プラスチック) エスコ境界杭(再生プラスチック)エスコ
210税込231
1本
当日出荷から4日以内出荷
頭部は赤色で刻印十字タイプです。
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
78,500税込86,350
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50.7W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
M3-M12 タップセット(SKS2) エスコM3-M12 タップセット(SKS2)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DV-1
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
64,100税込70,510
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬
10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1袋(10個)
当日出荷
材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)10..8~13.3
20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) エスコ20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)エスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120寸法(mm)360×200×410
0.52mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ0.52mmx1000m ナイロン糸(テグス)エスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-10グレーサイズ(号)10引張強度(kg)15.9
[R600a] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ[R600a] ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101V-1
弓鋸 大型木材用 エスコ弓鋸 大型木材用エスコ
670税込737
1個
翌日出荷から翌々日出荷
全長(mm)610材質(刃)焼入れ焼戻し炭素鋼
250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色) エスコ15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
仕様ベルト適用径:15~40mm材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン寸法(mm)奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22ベルト幅(mm)25
25x1.5mm/ 1m マグネットシート エスコ25x1.5mm/ 1m マグネットシートエスコ
945税込1,040
1個
当日出荷
仕様片面着磁エスコ品番EA781BV-1材質フェライト+エラストマー幅(mm)25厚さ(mm)1.5長さ(m)1吸着力95gf/cm2以上
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら