カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ParkerTAIYO(331)
  • CKD(300)
  • コガネイ(263)
  • BIGM(丸山製作所)(215)
  • 渡辺電機工業(195)
  • omron(オムロン)(108)
  • 三菱電機(107)
  • メディアカバーマーケット(106)
  • RS PRO(102)
  • サンワサプライ(100)
  • オーム電機(95)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • カシムラ(83)
  • 富士電機(70)
  • サンエス(67)
  • エアージェイ(63)
  • DiodesZetex(63)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(62)
  • DAYTONA(デイトナ)(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2-5」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコAC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)エスコ(2件のレビュー)
3,970税込4,367
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-22
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
24V/29mA 2号ランプ(5個) エスコ24V/29mA 2号ランプ(5個)エスコ
1,430税込1,573
1セット(5個)
当日出荷
口金2JWベース電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-16寸法(mm)Φ6.5×43
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-13セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
105,500税込116,050
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
7,580税込8,338特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA981CV-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)2.5揚量(t)1
屋内用水性蓄光塗料 エスコ屋内用水性蓄光塗料エスコ
25,800税込28,380特価
1個(1kg)
当日出荷から翌日出荷
光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングにクリーム(発光するとグリーン)仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチック質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコDC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC200V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
[充電式]ミニドライバー エスコ[充電式]ミニドライバーエスコ
12,500税込13,750
1台
翌日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本ハンドル長さ(mm)全長:131チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)ライト種類高輝度LED最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)シャンクサイズ(mm)六角:6.35回転数(min-1[回/分])850
DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコDC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
コードリール(車載コンセント対応) エスココードリール(車載コンセント対応)エスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC100V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコDC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A定格100V/14A/1400Wコンセント個数3個口コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
エスコ品番EA818AV-25適合材
25A ガス配管用バンド(10個) エスコ25A ガス配管用バンド(10個)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AV-25
2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KV-2.5種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5ton スイベル付安全フック エスコ2.5ton スイベル付安全フックエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
25.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底) エスコ25.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。 抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。 踏抜き防止鉄板入り中底。 JIS(S)級相当鋼製先芯入り。
サイズ(cm)25足幅3E材質(アッパー)耐油性PVCエスコ品番EA998RV-25形状ハイカット質量(kg)1.7(26cm)種類安全長靴材質(ソール)PVC/耐油底機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油全長(cm)34(26cm)JIS規格JIS規格S級相当材質(先芯)材質(インソール)エステル靴タイプ長靴
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
3,490税込3,839
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1/25   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/25 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-25寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.76
25.5cm 安全スニーカー エスコ25.5cm 安全スニーカーエスコ
4,660税込5,126
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25.5形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
16x16mm/6mm軸 軸付砥石(赤) エスコ16x16mm/6mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HV-25
25mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ25mm ブラシヘッド(真鍮製)エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CV-25
0-34mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) エスコ0-34mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)34全長(mm)250エスコ品番EA533AV-250
320x545x2mm アクリル板 (スモーク) エスコ320x545x2mm アクリル板 (スモーク)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-25
25.0cm 安全スニーカー エスコ25.0cm 安全スニーカーエスコ
4,660税込5,126
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
25.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底) エスコ25.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。 抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。 踏抜き防止鉄板入り中底。 JIS(S)級相当鋼製先芯入り。
サイズ(cm)25.5足幅3E材質(アッパー)耐油性PVCエスコ品番EA998RV-25.5形状ハイカット質量(kg)1.7(26cm)種類安全長靴材質(ソール)PVC/耐油底機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油全長(cm)34(26cm)JIS規格JIS規格S級相当材質(先芯)材質(インソール)エステル靴タイプ長靴