カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 照明(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • WURTH ELEKTRONIK(115)
  • SMC(85)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • ParkerTAIYO(53)
  • Festo(43)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • RS PRO(35)
  • Texas Instruments(29)
  • MICROCHIP(18)
  • STMicro(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • 東芝(17)
  • onsemi(17)
  • THK(16)
  • omron(オムロン)(12)
  • KINGBRIGHT(9)
  • ELPA(8)
  • 三菱電機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-014」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 エスコAC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白アズワン品番65-9313-74
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
61,700税込67,870
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
電力ケーブル(VVR/3芯) エスコ電力ケーブル(VVR/3芯)エスコ
131,000税込144,100
1巻
当日出荷から7日以内出荷
3心(白・黒・赤) 一般電力用
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
17,400税込19,140
1本
翌日出荷
3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコ600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯)エスコ
97,600税込107,360
1個
翌日出荷
用途一般電力用長さ(m)40m仕様3心(白・黒・赤)定格容量86A600V(14.0mm2×3心)
600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)エスコ
99,800税込109,780
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量76A600V(14.0mm2×3心)
LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコLEDセンサーライト EA864CAシリーズエスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
検知方式焦電型赤外線センサー電球の種類LED
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78
30本組ルータービットセット エスコ30本組ルータービットセットエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)30ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)全質量(g)1665
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47