カテゴリ

  • 電気材料(31)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 川崎電線(29)
  • アズビル金門(18)
  • 品川電線(16)
  • 日動工業(13)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • ノーブランド(8)
  • オーナンバ(8)
  • 倉茂電工(8)
  • 富士電線工業(7)
  • オジデン(大阪自動電機)(6)
  • サンワサプライ(6)
  • ELPA(5)
  • タイカツ(4)
  • 正和電工(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • 長岡特殊電線(3)
  • エスネット(3)
  • マリンテック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 10m」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AG-2種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • 300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
    エスコ品番EA940AG-16種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
  • 125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ

    125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-7種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)10許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-2種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • 125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AK-17種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)10許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-5種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    8,090税込8,899
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-22種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム
  • 3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • 2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    7日以内出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)10m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
    個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
    仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)12定格温度(℃)60
  • [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ

    [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (3.5mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)11.8曲げ半径(mm)48以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.5曲げ半径(mm)42以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V (3.5mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)12.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)10定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    6,700税込7,370
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)19.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:44A 600V (8.0mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)17.5定格温度(℃)60
  • AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 エスコ

    AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
    仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ゴムプラグ エスコ

    ゴムプラグ

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌々日出荷
    2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。
    寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5