カテゴリ

  • 電気材料(256)
  • 電動工具(132)
  • 空調・照明・電設資材(97)
  • 制御機器(46)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 10m」の検索結果

関連キーワード
487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    延長コード10m 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    便利な3口タイプの延長コード。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)10m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • VCT延長3P10M ELPA

    VCT延長3P10M

    ELPA
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    種類電力ケーブル
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニールキャブタイヤ(VCTF) ユーボン

    ビニールキャブタイヤ(VCTF)

    ユーボン
    1,798税込1,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
  • 47121 VCTソフト延長ケーブル 10M ブルー SIGNET(シグネット)

    47121 VCTソフト延長ケーブル 10M ブルー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    柔軟で使いやすいVCTケーブルです。
    長さ(m)10電線仕様VCT口数3対応(W)1500電線仕様-太さ(mm)1.25芯数2定格125V 15A材質PVC本体質量(g)1150質量(g)1160(パッケージ込み)コンセント形状2P 15A 125V使用場所屋内
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • VCTF 10M ELPA

    VCTF 10M

    ELPA
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル全長(m)10定格電圧(V)300シース色規格/略称VCTF
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCT電源ケーブル アメリカン電機

    ソフトVCT電源ケーブル

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1セット(10m)
    当日出荷
    許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャプタイヤケーブル(ソフトVCT2mm2×3C:白色)です。
    規格RoHS対応
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    4,998税込5,498
    1本(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)13芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • ソフトVCT 白 アメリカン電機

    ソフトVCT 白

    アメリカン電機
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
  • 電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)

    電源延長プラグコネクタ10M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
    用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
  • アース付き防雨型延長コード 10m YAMAZEN(山善)

    アース付き防雨型延長コード 10m

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
    用途アース付きの防雨型電源コードとして。コード長さ(m)10仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    2,598税込2,858
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    柔軟性
    種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
  • SF VCT 1.25X3C 品川電線

    SF VCT 1.25X3C

    品川電線
    4,298税込4,728
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)14芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)

    タイカツ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付電線仕様-種別VCTコンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCT 0.75X2C 品川電線

    SF VCT 0.75X2C

    品川電線
    2,998税込3,298
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • VCTF2.0×2 10M ELPA

    VCTF2.0×2 10M

    ELPA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)2
  • SF VCT 5.5X4C 品川電線

    SF VCT 5.5X4C

    品川電線
    17,980税込19,778
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    3,398税込3,738
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 2X2C 品川電線

    SF VCT 2X2C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCT 3.5X4C 品川電線

    SF VCT 3.5X4C

    品川電線
    12,980税込14,278
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)32芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)320シース厚(mm)2導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)14最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCT 1.25X6C 品川電線

    SF VCT 1.25X6C

    品川電線
    8,998税込9,898
    1本(10m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 5.5X3C 品川電線

    SF VCT 5.5X3C

    品川電線
    14,980税込16,478
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)36芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • SF VCT 5.5X2C 品川電線

    SF VCT 5.5X2C

    品川電線
    12,980税込14,278
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12シース色導体構成(本/mm)50/0.18導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VCTFK
  • 3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light

    3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄

    STAR Light(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
    電線仕様-長さ(m)10特性アース付、防塵イエロー電線仕様-種別ソフトVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)定格容量(A)15 1500Wまで
  • SF VCT 0.75X4C 品川電線

    SF VCT 0.75X4C

    品川電線
    3,898税込4,288
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数(C)4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • 中間タップ付延長コード10m ノーブランド

    中間タップ付延長コード10m

    ノーブランド(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
    長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
  • SF VCT 3.5X3C 品川電線

    SF VCT 3.5X3C

    品川電線
    9,998税込10,998
    1本(10m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)28芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)255シース厚(mm)1.9導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCT 1.25X2C 品川電線

    SF VCT 1.25X2C

    品川電線
    3,500税込3,850
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)16芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 2X3C 品川電線

    SF VCT 2X3C

    品川電線
    11,980税込13,178
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
...