カテゴリ

  • 照明(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 医療(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 富士電線工業(8)
  • ELPA(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 三ツ星(5)
  • オーナンバ(14)
  • オーム電機(5)
  • 品川電線(7)
  • タイカツ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 倉茂電工(13)
  • 国際電業(28)
  • サンワサプライ(21)
  • 長岡特殊電線(20)
  • 川崎電線(17)
  • ブロードウォッチ(14)
  • SK11(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 明工社(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,320税込4,752
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
25,400税込27,940
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造防雨形(IP65)適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造防雨形(IP65)適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
照明灯(防滴型) エスコ照明灯(防滴型)エスコ
15,300税込16,830
1台
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート全長(mm)735電源(V)AC100消費電力(W)9コード長さ(m)3色温度(K)5700照度(Lx)(1m)260色(カバー)乳白色明るさ(Lm)1190防水性IP65
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付エスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付アズワン品番65-9286-52
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ エスコ照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズエスコ
16,700税込18,370
1台
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
作業灯/LED スタンド付・屋内用 AC100V/70W エスコ作業灯/LED スタンド付・屋内用 AC100V/70Wエスコ
22,700税込24,970
1台
翌日出荷
均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157質量(kg)3.8高さ(mm)約880~1850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2心使用場所屋内用アズワン品番65-2227-96配光角度(°)約110~290明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当)電球の種類LED
コードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズ エスココードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無アズワン品番65-9286-17
コードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズ エスココードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズエスコ
12,900税込14,190
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!アズワン品番65-9286-18
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付アズワン品番65-9318-03
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコAC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付エスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付アズワン品番65-9286-23
AC100V/3W LED照明灯(防滴型) エスコAC100V/3W LED照明灯(防滴型)エスコ
9,540税込10,494
1台(1台)
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx材質ポリカーボネートカバー乳白色全長(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3コード長さ(m)3色温度5,700K電線仕様VCTF0.75×2心明るさ(Lm)380防水性IP65
AC100V/6W LED照明灯(防滴型) エスコAC100V/6W LED照明灯(防滴型)エスコ
12,200税込13,420
1台(1台)
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx材質ポリカーボネートカバー乳白色全長(mm)520電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)3色温度5,700K電線仕様VCTF0.75×2心明るさ(Lm)790防水性IP65
AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 エスコAC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgアズワン品番65-5656-10RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V 照明灯/LED 防滴型 EA815LNシリーズ エスコAC100V 照明灯/LED 防滴型 EA815LNシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~40電源(V)AC100コード長さ(m)3保護等級IP65色温度(K)5700電線仕様VCTF0.75mm2×2心
作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W エスコ作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70Wエスコ
20,200税込22,220
1台
翌日出荷
夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H)質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2芯使用場所屋内外アズワン品番65-2227-95配光角度(°)約100~290明るさ(Lm)10000電球の種類LED
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-13
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-76