カテゴリ
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 未来工業(148)
- エツミ(33)
- 伊藤電気製作所(26)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 日動電工(14)
- ネグロス電工(12)
- ニッサン(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三桂製作所(6)
- ダイヤゴム(5)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- CKD(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 八州電工(3)
- SMC(2)
- アメリカン電機(2)
- 外山電気(2)
- ブランドをもっと見る
「ve-22」の検索結果

Φ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-86材質PVC色ベージュ寸法H(mm)49寸法l(mm)35適合管の呼びVE管16・22![[配線用] VE管 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
[配線用] VE管
エスコ¥2,300~税込¥2,530~1パック(5本)翌日出荷電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
露出ボックス EA940CSシリーズ
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付![[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484916-240924-02.jpg)
[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ
エスコ¥1,730~税込¥1,903~1本翌日出荷注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。





![1"sqx22mm [HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042292-170327-02.jpg)

![Φ22mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607743-170331-02.jpg)
![Φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607777-170331-02.jpg)
![Φ22mm [VE管]自在継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607716-170331-02.jpg)





![[配線用] VE管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)


![[VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061528-241204-02.jpg)

![[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484916-240924-02.jpg)