カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 未来工業(156)
  • 三菱ふそう(64)
  • 伊藤電気製作所(28)
  • 日動電工(15)
  • ホンダ(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • NEC(9)
  • ネグロス電工(9)
  • パール金属(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 和平フレイズ(6)
  • (6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • ATEN(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • TOEX(LIXIL)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve16」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE16用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE16用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
145税込160
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-41
VE16用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE16用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
220税込242
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-21
VE16用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE16用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
300税込330
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-51
[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 エスコ[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付アズワン品番65-9313-88
16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VE-16
M16-1.5x16mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM16-1.5x16mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-16S
4.1tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け) エスコ4.1tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)エスコ
50,200税込55,220
1個
翌日出荷
タイプ4本懸けエスコ品番EA981VE-16A
M16-1.5x24mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM16-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-16M
M16-1.5x32mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM16-1.5x32mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-16L
Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]連結(ベージュ)エスコ
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1F
Φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1G
Φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-1H
Φ16mm [VE管]自在継手(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]自在継手(ベージュ)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-1E
Φ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ)エスコ
189税込208特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1D
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-121
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-131
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-101
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-85材質PVCベージュ寸法H(mm)39寸法l(mm)30適合管の呼びVE管14・16
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)グレー エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)グレーエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-91
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
仕様1方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-81材質PVCベージュ寸法H(mm)39寸法l(mm)30適合管の呼びVE管14・16
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/3方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/3方向)ベージュエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-151
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
2,300税込2,530
1パック(5本)
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコパイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
[VE管] チーズ エスコ[VE管] チーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズエスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
露出ボックス EA940CSシリーズ エスコ露出ボックス EA940CSシリーズエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付アズワン品番65-9314-04
Φ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ エスコΦ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-86材質PVCベージュ寸法H(mm)49寸法l(mm)35適合管の呼びVE管16・22
Φ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ エスコΦ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
仕様1方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-82材質PVCベージュ寸法H(mm)49寸法l(mm)35適合管の呼びVE管16・22
露出ボックス(VE管用/1方向) エスコ露出ボックス(VE管用/1方向)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
ユニバーサルボックス(1-3方出) エスコユニバーサルボックス(1-3方出)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
高耐候性 耐衝撃性HI 1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュアズワン品番65-2252-61
[VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ[VE管]異径アダプター EA947HNシリーズエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
呼20・25用 ドレンホースアダプター エスコ呼20・25用 ドレンホースアダプターエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手アズワン品番65-2317-56