カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(4)
- 防犯用品(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- OWON(オウオン)(17)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PISCO(ピスコ)(51)
- SMC(75)
- いけうち(33)
- アズワン(15)
- エバオン(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- サンドビック(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
- ダイヤトレンド(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- リオン(12)
- 三菱マテリアル(12)
- 三菱電機(7)
- 未来工業(12)
- ブランドをもっと見る
 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957522-180326-02.jpg)
#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)
エスコ¥2,900税込¥3,1901個欠品中エスコ品番EA471CP-30材質硬質塩化ビニル形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)2外径(Φmm)38呼び径(A)30A管種VP エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725116-210510-02.jpg)
#65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
エスコ¥6,820税込¥7,5021本翌日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)4.5呼び径65(塩ビ管)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)76入数1本管種HIVP
0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)
エスコ¥11,500税込¥12,6501本翌日出荷仕様初期設定トルク(N・m):0.3全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.3~1.0対辺寸法(inch)1/4"
0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
11x31mm 押しスプリング
エスコ¥2,060税込¥2,2661セット(6本)翌日出荷エスコ品番EA952VP-31材質ステンレス製高さ(mm)31.0、許容荷重時:22.76線径(Φmm)1.8外径(Φmm)11総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)20.7ばねの種類押しばね
防犯カメラ EA864CDシリーズ
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
0.9-1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷ESDタイプ ラピッドアダプター式 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10~0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958378-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957522-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957547-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957538-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958362-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725116-210510-02.jpg)