カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • HSバルブ(28)
  • カクダイ(25)
  • 日栄インテック(24)
  • アカギ(23)
  • 昭和コーポレーション(18)
  • SMC(17)
  • アウス(16)
  • リケン(13)
  • ショーボンド(13)
  • 東栄管機(13)
  • 前澤化成工業(10)
  • ミヤコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • 伊東電機(8)
  • TRACO POWER(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • 未来工業(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 40a」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471CP-40
40A [VP・VU管用]吸気目皿 エスコ40A [VP・VU管用]吸気目皿エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質本体:PVC、アミ:サラン呼び径VP:40、VU:44外径(Φmm)48アズワン品番64-2212-07
40A [VP・VU管用]掃除口 エスコ40A [VP・VU管用]掃除口エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-1
40A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ40A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
40A [VP・VU管用]目 皿 エスコ40A [VP・VU管用]目 皿エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-31
40A吊バンド(VP管用/10個) エスコ40A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,210税込1,331
1セット(10個)
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DE-21
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
990税込1,089特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
チーズ[HI-VP](2個) エスコチーズ[HI-VP](2個)エスコ
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
VP管用立バンド (ステンレス製) エスコVP管用立バンド (ステンレス製)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
提灯式立バンド。
材質SUS304サイズ(mm)D:45
#40 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#40 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-40A形状キャップ
#40 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#40 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-40A
#40 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#40 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-40A
115-190mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ115-190mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)40(190)適合管外径(Φmm)48スライド寸法(mm)115/190
140-275mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ140-275mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)40(275)適合管外径(Φmm)48スライド寸法(mm)140/275
40A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ40A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
4,590税込5,049
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471EP-40
40x1-1/2” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ40x1-1/2” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-40A
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
945税込1,040特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)