カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 防犯用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • PISCO(ピスコ)(154)
  • 伊東電機(73)
  • 三菱マテリアル(63)
  • 未来工業(33)
  • エバオン(16)
  • 東芝キヤリア(12)
  • ネグロス電工(11)
  • I-VALUE(11)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • コンサス(8)
  • MCP(8)
  • 因幡電工(7)
  • カクダイ(6)
  • アカギ(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • SMC(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-20」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP20 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-20V
鉄工やすり EA521Vシリーズ エスコ鉄工やすり EA521Vシリーズエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
鉄工ヤスリ エスコ鉄工ヤスリエスコ
2,050税込2,255
1セット(1セット)
翌日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様柄あり全長(mm)320刃長(mm)200
20A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ20A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
#20 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#20 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471EL-20A形状キャップ
#20 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-20A
#20 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#20 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-20A
20A吊バンド(VP管用/10個) エスコ20A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-60
#20  給水栓ソケット(HI-VP) エスコ#20 給水栓ソケット(HI-VP)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EC-20
#20  給水栓エルボ[HI-VP] エスコ#20 給水栓エルボ[HI-VP]エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EB-20
#20/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20/45°エルボ[HI-VP](2個)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EM-20A
25x20 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ25x20 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
229税込252特価
1個
当日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-3A
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471CP-20
20x16 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ20x16 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-1A
20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471ED-20A
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
3,520税込3,872
1個
欠品中
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471EP-20
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコパイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
呼20・25用 ドレンホースアダプター エスコ呼20・25用 ドレンホースアダプターエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手アズワン品番65-2317-56
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26