カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 防犯用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • PISCO(ピスコ)(93)
  • エバオン(18)
  • 未来工業(17)
  • 東芝キヤリア(15)
  • 三菱マテリアル(14)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • カクダイ(12)
  • ネグロス電工(11)
  • I-VALUE(11)
  • コンサス(10)
  • 三菱電機(9)
  • SMC(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 日栄インテック(7)
  • 昭和コーポレーション(7)
  • 東栄工業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp25」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP25 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP25 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-25V
  • #25 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #25 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EK-25A形状エルボ
  • 25A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ

    25A吊バンド(VP管用/ステンレス製)

    エスコ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)25適合管外径(Φmm)32
  • #25 ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    #25 ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EJ-25A形状ソケット
  • #25 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #25 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EL-25A形状キャップ
  • #25  給水栓エルボ[HI-VP] エスコ

    #25 給水栓エルボ[HI-VP]

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EB-25形状エルボ
  • #25  給水栓ソケット(HI-VP) エスコ

    #25 給水栓ソケット(HI-VP)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EC-25形状ソケット
  • #25/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #25/45°エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EM-25A形状45°エルボ
  • 50x25 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    50x25 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EG-5A形状異径ソケット
  • 40x25 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    40x25 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EG-4A形状異径ソケット
  • 25x1”  バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ

    25x1” バルブソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471ED-25A形状ソケット
  • 25x16 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    25x16 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EG-2A形状異径ソケット
  • 25x20 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    25x20 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA471EG-3A形状異径ソケット
  • #25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ

    #25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EP-25材質硬質塩化ビニル形状パイプ呼び径(A)25A管種HIVP
  • 塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ

    塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
  • 防犯カメラ(超高画質) エスコ

    防犯カメラ(超高画質)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット(1個)
    翌日出荷
    屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
    仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
  • パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコ

    パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌々日出荷
    家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
    仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210