カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(93)
- エバオン(18)
- 東芝キヤリア(15)
- 三菱マテリアル(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- カクダイ(12)
- ネグロス電工(11)
- 日栄インテック(10)
- I-VALUE(10)
- 桑名金属工業(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 三菱電機(7)
- 昭和コーポレーション(7)
- 東栄工業(6)
- アカギ(6)
- TRUSCO(5)
- ミヤコ(5)
- アサダ(4)
- ブランドをもっと見る
「vp25」の検索結果

防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958186-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958116-180126-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958256-180326-02.jpg)
![#25 給水栓エルボ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957732-180326-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958308-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957897-180129-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957888-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957818-180126-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957863-180326-02.jpg)