カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 防犯用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • PISCO(ピスコ)(52)
  • ミヤコ(51)
  • カクダイ(41)
  • SMC(38)
  • GAONA(ガオナ)(27)
  • 伊東電機(23)
  • 未来工業(22)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • コンサス(13)
  • トップ工業(12)
  • テクノテック(12)
  • 東栄工業(11)
  • アキレス(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • AWJ(9)
  • アウス(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp50」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP50・VU50 横引きトラップ エスコVP50・VU50 横引きトラップエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂
VP50・VU50 縦引きトラップ エスコVP50・VU50 縦引きトラップエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂
50A [VP・VU管用]目 皿 エスコ50A [VP・VU管用]目 皿エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-32
50A [VP・VU管用]掃除口 エスコ50A [VP・VU管用]掃除口エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-2
#50 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#50 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-50A
50A [VP・VU管用]吸気目皿 エスコ50A [VP・VU管用]吸気目皿エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
材質本体:PVC、アミ:サラン呼び径VP:51、VU:56外径(Φmm)60アズワン品番64-2212-08
50A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ50A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)50奥行(mm)26適合管外径(Φmm)60
#50 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#50 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-50A
50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DE-22
#50 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#50 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-50A形状キャップ
50A吊バンド(VP管用/10個) エスコ50A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)50奥行(mm)26適合管外径(Φmm)60
65x50 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ65x50 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
1,600税込1,760
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-59入数2
75x50 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ75x50 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
2,350税込2,585
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-60入数2
50x2”  バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ50x2” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-50A
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471CP-50
50x40 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ50x40 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-6A
50x25 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ50x25 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-5A
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
5,590税込6,149
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471EP-50
小便器用壁フランジ エスコ小便器用壁フランジエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
寸法(mm)159×116適合管VU・VP50塩ビ管取付ねじサイズΦ6×50(4本)取付穴間(mm)140
洗濯機用排水管ジョイント エスコ洗濯機用排水管ジョイントエスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC全長(mm)350質量(g)800ホース長さ(m)0.35ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
内径カッター(塩ビ管用) エスコ内径カッター(塩ビ管用)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
全長(mm)95適合寸法(mm)VP管:50~100、VU管:40~200六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-58
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88