カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • ELPA(50)
  • アメリカン電機(41)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(24)
  • フジ矢(19)
  • 未来工業(15)
  • TSUNODA(ツノダ)(14)
  • スリーピークス(13)
  • エレコム(12)
  • VICTOR(花園工具)(9)
  • オーム電機(9)
  • 室本鉄工(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • マーベル(8)
  • ホーザン(7)
  • 明工社(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.0mm」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー エスコ1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパーエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-6
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付アズワン品番65-5663-54
1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパー エスコ1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580ED-5
1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー エスコ1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパーエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-7
125V/15A 仮設用コンセント 2口 エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口エスコ
560税込616
1個
当日出荷から翌日出荷
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V
浴室換気タイマースイッチ エスコ浴室換気タイマースイッチエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ220/480mm 電線リール ブレーキ付エスコ
22,200税込24,420
1台
翌日出荷
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!ブレーキ付速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)アズワン品番65-3887-05
仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
仮設用 速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mmアズワン品番65-2252-60
VVF線ストリッパー (2・3心用) エスコVVF線ストリッパー (2・3心用)エスコ
3,850税込4,235
1丁
翌日出荷
1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。 切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。 工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマーアズワン品番65-2149-40
220/430mm電線リール エスコ220/430mm電線リールエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
仮設用コンセント(2口・抜止) エスコ仮設用コンセント(2口・抜止)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
速結式ねじなし端子式 仮設用
仕様●定格容量:15A 125V●差込口:抜止め2P●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●サイズ:41×118×21.5(D)mmアズワン品番65-2252-59
H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 ) エスコH・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )エスコ
290税込319
1袋(5個)
翌日出荷
横ずれ防止機能付
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-24
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
1,150税込1,265
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-25
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-22
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
5,220税込5,742
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
700税込770
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-23
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
550税込605
1個(2本)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
660税込726
1個(2本)
翌日出荷
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本アズワン品番65-3899-50
アクセスフロア用コンセント エスコアクセスフロア用コンセントエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
1,150税込1,265
1パック(5個)ほか
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
830税込913
1パック(5個)
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用アズワン品番65-5654-98関連資料(0.15MB) (0.16MB)
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条アズワン品番65-9317-80
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,020税込3,322
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-74
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,020税込3,322
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-11
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-76
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-13
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付アズワン品番65-9318-03
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
2,240税込2,464
1本
翌々日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条アズワン品番65-9318-09
偏芯型電工ペンチ (圧着付き) エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き)エスコ
4,000税込4,400
1丁(1丁)
3日以内出荷
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202質量(g)270切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯呼び長さ(mm)200圧着能力(mm2)2.0~5.5