カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 保管用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 物流用品(9)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • SMC(582)
  • メディアカバーマーケット(230)
  • MAZDA(マツダ)(173)
  • 三菱電機(142)
  • DAIKO(大光電機)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • パール金属(102)
  • 福井クラフト(100)
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • CAPTAIN STAG(79)
  • ミツビシ(78)
  • コイズミ照明(77)
  • NEC(76)
  • ストア・エキスプレス(69)
  • TAKIGEN(タキゲン)(66)
  • 水本機械製作所(65)
  • サンワサプライ(60)
  • 富士インパルス(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-35」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [パープル]極太ホワイトボードマーカー(1本) エスコ

    [パープル]極太ホワイトボードマーカー(1本)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    蛍光色のため、POP用としても最適です。 ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
    インク色パープル線幅(mm)15仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-35材質PP樹脂寸法(mm)Φ28×157サイズ極太(平芯)本体質量(g)62.5線の太さ極太
  • 7.9x300mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    7.9x300mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-35
  • 500x 500x3.0mm アクリル板 (ブラウン) エスコ

    500x 500x3.0mm アクリル板 (ブラウン)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DW-35
  • 90mm/7.0mm ピンレンチ エスコ

    90mm/7.0mm ピンレンチ

    エスコ
    5,940税込6,534
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)13.5全長(mm)270質量(g)410ピン径(Φmm)7
  • オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ

    オーリング(ニトリル2種/固定用)

    エスコ
    280税込308
    1袋(2個)
    翌日出荷
    耐油
    機能耐油
  • [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用) エスコ

    [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)83×65×54
  • [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用) エスコ

    [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用)

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)83×65×24.5
  • DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコ

    DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式

    エスコ
    105,900税込116,490
    1台
    翌日出荷
    。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
    仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
  • AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型 エスコ

    AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型

    エスコ
    7,890税込8,679
    1セット
    3日以内出荷
    電球の盗難防止にも効果抜群です。
    仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
  • W 5/16x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコ

    W 5/16x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-114A
  • W 3/8 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    W 3/8 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(4本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-120Aねじの呼びW3/8
  • 35x70mm Wフックカラビナ(ブラック) エスコ

    35x70mm Wフックカラビナ(ブラック)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
    エスコ品番EA638JG-22幅(mm)35厚さ(mm)8全長(mm)70材質(本体)アルミ質量(g)16種類スナップフック口の開き(mm)5.5
  • W 1/4 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本) エスコ

    W 1/4 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)

    エスコ
    485税込534
    1パック(8本)
    12日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-107Aねじの呼びW 1/4
  • デスク引き出し用トレー エスコ

    デスク引き出し用トレー

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • レターケース エスコ

    レターケース

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    A4サイズの用紙、書類の収納に便利。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。積み重ね可能。ラベル付き。
    材質ポリスチレンホワイトサイズA4
  • IDカード用名札 (ストラップ・リール付) エスコ

    IDカード用名札 (ストラップ・リール付)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    成型ハードタイプ ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付 ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm) 非接触型のIDカードに便利。
  • 肩掛掃除機セット (充電式) エスコ

    肩掛掃除機セット (充電式)

    エスコ
    74,900税込82,390
    1セット
    翌日出荷
    軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
    用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
  • 450mm ハンドワイパー エスコ

    450mm ハンドワイパー

    エスコ(2件のレビュー)
    2,420税込2,662
    1個
    欠品中
    ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
    用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
  • 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ エスコ

    掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1枚
    翌日出荷
    寝汗を吸ってくれる吸湿と、吸い取った湿気を外に出す放湿機能でオールシーズン使える掛けふとんです。一年中さらっと快適にお使いいただけます。体に優しくフィットする立体キルト加工により冷気をブロックし暖かさを逃しません。6ヶ所のループ付きでカバーもずれにくい。自宅で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 ※洗濯機を使用する場合、洗濯ネットを使用し、洗濯力の弱め設定でご利用ください。保管に便利な収納袋(35(W)×39(D)×39(H)cm)付きです。
    仕様●サイズ:シングル 150×210cm●重量:2.4kg●中綿重量:1.6kg●目付け(約):100g/m2●カバー取付けひも:6か所●材質:側生地/ポリエステル85%、コットン15%、詰めもの/ポリエステル70%、レーヨン30%●吸放湿機能を持つ中綿が布団の中の湿気を吸収・放湿●天日干しだけでは落としきれない汚れもすっきり洗浄
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,690税込1,859
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
  • ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコ

    ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷
    ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
  • [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ

    [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    当日出荷
    ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
    仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯付属品USBコード幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
  • ミニほうきセット エスコ

    ミニほうきセット

    エスコ
    750税込825
    1セット
    翌日出荷
    ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。
    材質ポリプロピレン全長(mm)215毛丈(mm)70サイズ(mm)170(W)×35(D)×225(H)穂先(mm)幅:150繰り返し・詰め替え対応
  • 3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1台
    当日出荷
    仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1本
    当日出荷
    仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコ

    E26x61mm 電球口金延長アダプター

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
    仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまでアズワン品番65-3889-63
  • 280x35x50mm マグネットフック エスコ

    280x35x50mm マグネットフック

    エスコ
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット・滑り止め:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×50アズワン品番64-2265-21耐荷重(g)約250(フック1つあたり)
  • [165x 40x45] パーツケースコザラ エスコ

    [165x 40x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    425税込468
    1箱(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-53材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×163×47内寸(mm)35×158×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×158×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×163×47
  • [8段28個] パーツキャビネット エスコ

    [8段28個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
    エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
  • パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 角型保護キャップ エスコ

    角型保護キャップ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1パック(2個)
    翌日出荷
    密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
    用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
  • [220x 40x45] パーツケースコザラ エスコ

    [220x 40x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    480税込528
    1箱(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-54材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×218×47内寸(mm)35×211×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×211×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×218×47
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 8.0ton フック(溶接型) エスコ

    8.0ton フック(溶接型)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:51、E:136、F:177、W:35使用荷重(t)8
  • 65x110x35mmカメラポーチ(ブラック) エスコ

    65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロンブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
  • 玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです