カテゴリ
- メカニカル部品(37)
- 作業工具(25)
- 研磨材(22)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 保管用品(17)
- 物流用品(17)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 切削工具(12)
- 機構部品(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 測定用品(10)
- 建築金物(10)
- 電動工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 安全用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 作業服(5)
- 安全標識(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(5,678)
- MAZDA(マツダ)(2,426)
- SMC(2,022)
- ホンダ(1,965)
- イトーキ(1,943)
- Panasonic(パナソニック)(536)
- ERECTA(エレクター)(510)
- ニッサン(342)
- 黒田精工(256)
- YAMAHA(ヤマハ)(243)
- TRACO POWER(240)
- 大阪魂(228)
- TRUSCO(223)
- 三木プーリ(196)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- ODELIC(オーデリック)(165)
- 水本機械製作所(159)
- 山崎実業(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(1)
「w-6」の検索結果

125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥480税込¥5281セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1/ 6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-6寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.64、60Hz:0.6
ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用)
エスコ¥660税込¥7261セット(4個)当日出荷入数:4個。ヘルメットにヘッドライトのバンドを固定します。配線の収納が内側にあり、配線が引っかかる事故を軽減できます。仕様つば付ヘルメット用材質ABS色黒質量(g)1 (1個当たり)サイズ(mm)15×42×22
168mm ナイロンブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥920税込¥1,0121本当日出荷小さな部品の清掃に最適な歯ブラシ型全長(mm)168線径(Φmm)0.25毛丈(mm)12材質(ブラシ部)ナイロン行数4行14列材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)10×45
20L 丸缶用スタンド
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,530税込¥1,6831個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
1220mm バンジーコード
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。全長(mm)1220エスコ品番EA628W-6材質/仕上スチール/樹脂コート色イエロー/ブラック内径(Φmm)(フック)30線径(Φmm)(フック)7.5
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個当日出荷ねじM8エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
Φ32x 7mm/350N 強力マグネット
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
スパイラルチューブ
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌々日出荷フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。材質ポリエチレン全長(m)10耐熱温度(℃)75溶解温度(℃)115
M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷ねじM4エスコ品番EA948BW-61材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)
エスコ¥9,200税込¥10,1201個翌日出荷平面ミラーです。 写り方が実物大に見えます。 検査ラインでの安全確認などにお使いください。付属品取付金具、補助ステーエスコ品番EA724ZW-6材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90質量(kg)1設置場所屋内、壁面・柱など![50x105mm [# 6]溶接用遮光プレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146200-240604-02.jpg)
50x105mm [# 6]溶接用遮光プレート
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。仕様●型番:P-571●遮光度:#6●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚
ビットソケット (INHEX)
エスコ¥4,970税込¥5,4671個翌日出荷六角ビットは、壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています。水銀不使用。材質スチール差込角(inch)1/2”
42mmx6.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷全長(m)6幅(mm)42エスコ品番EA981CW-6材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)色青揚量(t)1.6![6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091055-180226-02.jpg)
6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573AW-6先端形状六角![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289530-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷サイズの( )は上部。材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500
自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)
エスコ¥7,070税込¥7,7771セット翌日出荷セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3



























![50x105mm [# 6]溶接用遮光プレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146200-240604-02.jpg)



![6x19mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380995-180221-02.jpg)
![6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091055-180226-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289530-260624-02.jpg)