カテゴリ

  • 農業機械(367)
  • 自動車純正部品(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • 安全標識(88)
  • メカニカル部品(80)
  • 制御機器(68)
  • 医療(45)
  • 物流用品(44)
  • 自動車補修部品(32)
  • バイク部品(28)
  • トラック純正部品(25)
  • 切削工具(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 電気材料(19)
  • 介護用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 作業工具(15)
  • 建築金物(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 住設機器(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 作業服(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 測定用品(8)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「401s」の検索結果

1,454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJP Vesync(ウィーシンク)

    空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJP

    Vesync(ウィーシンク)
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】。先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。
    適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S質量(kg)約0.72交換目安約2年寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
  • E Series(EJ401S) SMC

    E Series(EJ401S)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
  • 4K60p HDR対応4ポートHDMI切換器   RPHM-SW401S プリンストン

    4K60p HDR対応4ポートHDMI切換器 RPHM-SW401S

    プリンストン
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    4K60p HDR対応4ポートHDMI切替器 インターフェイス・入力側:HDMIタイプA(19ピン)メスx4・出力側:HDMIタイプA(19ピン)メスx1 HDMI規格:CEC(電源連動のみ)対応、HDCP2.2対応、4K 60p対応、1080p 120Hz対応、3D(FullHD)対応、HDR10対応 解像度:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(4K)
  • ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業

    ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K

    酒井化学工業(21件のレビュー)
    859税込945
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ドーム
  • アルミ丸パイプ アルインコ

    アルミ丸パイプ

    アルインコ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進

    バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

    工進(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプKPシリーズの交換用として
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ヨックス S401 用プラボトル 小池メディカル

    ヨックス S401 用プラボトル

    小池メディカル
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    仕様●吸引器用部品アズワン品番65-8101-93
  • ラベル(MGC-S401) BIGM(丸山製作所)

    ラベル(MGC-S401)

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ラベル(MGC-S401)図解NoMGC-S401 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.18、MGC-S401EX ハリマーク,フゾクヒン部品_No.18
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • エルボユニオン KQB2L SMC

    エルボユニオン KQB2L

    SMC(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    形状エルボユニオン
  • アクリ板 アクリサンデー

    アクリ板

    アクリサンデー
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • 自分で作れる三角めくりくじ ヒサゴ

    自分で作れる三角めくりくじ

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10シート×120枚)
    当日出荷
    印刷してからはがして貼り合わせるだけ!。はさみ・のり不要で三角くじを手軽に作れます。くじを破らずめくって開封できるので、切り取った後のゴミが出ません。当たりくじやクーポン、景品名などオリジナルの内容を印刷できるので、各種イベント、抽選会、保育・介護施設のレクリエーションなど、様々なシーンでお使いいただけます。必要な内容を必要な数だけ印刷することができるため、いろいろなくじを買い揃える必要もありません。縁起の良い招き猫の絵柄入りで、くじの内容が透けにくくなっています。各種プリンタで印刷できます。手書きでもお使いいただけます。
    材質上質紙サイズシート A4、くじ 70×70mm(印刷範囲50×50mm)紙厚(mm)0.14坪量(g/m2)127程度面付12(3×4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (S0401)ELEMENT SET 日野自動車

    (S0401)ELEMENT SET

    日野自動車
    6,638税込7,302
    1個
    10日以内出荷
  • (S0401)ELEMENT KIT 日野自動車

    (S0401)ELEMENT KIT

    日野自動車
    1,058税込1,164
    1個
    10日以内出荷
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • (S0401)THERMOSTAT KIT 日野自動車

    (S0401)THERMOSTAT KIT

    日野自動車
    4,634税込5,097
    1個
    10日以内出荷
  • (S0401)GAS KIT 日野自動車

    (S0401)GAS KIT

    日野自動車
    1,656税込1,822
    1個
    10日以内出荷
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係

    日本緑十字社
    929税込1,022
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • ラベル(MGC-S401EX) BIGM(丸山製作所)

    ラベル(MGC-S401EX)

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ラベル(MGC-S401EX)図解NoMGC-S401EX ハリマーク,フゾクヒン部品_No.1
  • ヨックス S401 用ヘッド 組 小池メディカル

    ヨックス S401 用ヘッド 組

    小池メディカル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様●吸引器用部品アズワン品番65-8102-01
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    329税込362
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 質量センサ S401 (イージーセンス用) ナリカ

    質量センサ S401 (イージーセンス用)

    ナリカ
    54,000税込59,400
    1セット
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ用の外部センサです。
    セット内容電子てんびんアダプタ、電子てんびん測定範囲0.0~400.0g最小表示(g)0.1対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS
  • MARK,MODEL F401-S ホンダ

    MARK,MODEL F401-S

    ホンダ
    389税込428
    1セット(3個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • (S0401)O-RING KIT 日野自動車

    (S0401)O-RING KIT

    日野自動車
    1,416税込1,558
    1個
    10日以内出荷
  • (S0401)PIN KIT、PISTON 日野自動車

    (S0401)PIN KIT、PISTON

    日野自動車
    4,503税込4,953
    1個
    10日以内出荷
  • JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係

    日本緑十字社
    919税込1,011
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • バールハツリーロング・カーブタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    バールハツリーロング・カーブタイプ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
  • ハーフユニオン (KFH~) SMC

    ハーフユニオン (KFH~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
  • 油砥石(Aスチィック) 大和製砥所

    油砥石(Aスチィック)

    大和製砥所
    8,898税込9,788
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
    粒度320(細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など結合度90-100
  • セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
    用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き質量(g)19規格ANSI Z87.1レンズ厚さ(mm)2
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • 残水用水中ポンプ 新明和工業

    残水用水中ポンプ

    新明和工業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
    用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪付き傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    爪付き傾斜ブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 PSL加工(PH加工)可
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製材質(クッション)EVA樹脂
  • フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(金属)

    千代田通商
    539税込593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
...