カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(144)
  • ホンダ(108)
  • 福井クラフト(47)
  • TRACO POWER(28)
  • アネスト岩田(20)
  • POSH Faith(20)
  • ナカバヤシ(18)
  • イトーキ(17)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • ホームテイスト(16)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • リンナイ(15)
  • トヨタ(15)
  • SMC(13)
  • エレコム(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • キングジム(11)
  • ニッサン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w071」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコVベルト着脱工具(べるとれーる)エスコ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
40枚用 軽とじホッチキス エスコ40枚用 軽とじホッチキスエスコ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコAC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用エスコ
49,500税込54,450
1台
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネットエスコ
95,900税込105,490
1個
翌日出荷
仕様鍵本数:35セット(各2本)、 横5列7段対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×603収納数35棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×71
単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ単相モーター(コンデンサ始動式)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷から4日以内出荷
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ エスコH・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズエスコ
315税込347
1ケース(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネットエスコ
69,400税込76,340
1個
翌日出荷
仕様鍵本数:25セット(各2本)、横5列5段対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)15.91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×447収納数25棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×71
テレビ用スピーカー ワイヤレス エスコテレビ用スピーカー ワイヤレスエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。
仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピ
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
460x 71x30mm リストレスト(キーボード用) エスコ460x 71x30mm リストレスト(キーボード用)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、PEフォームグレー質量(g)約116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×71×30
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
1"DRx50mm ソケット エスコ1"DRx50mm ソケットエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
WEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズ エスコWEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトババッテリー容量(Ah)1.5
ツールボックス EA505TBシリーズ エスコツールボックス EA505TBシリーズエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
熱中症暑さ指数計 三脚付 エスコ熱中症暑さ指数計 三脚付エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"種類ハンディタイプ電源9V電池6F22×1個測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度球径(Φmm)黒球:60温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHJIS規格JIS B 7922:2023 クラス2適合最小表示単位温度:0.1℃ / 湿度:0.1%RH防塵・防滴防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。温度測定精度±0.6℃設置方式三脚付アラームあり相対湿度(%RH)10.0~95.0
充電キャビネット エスコ充電キャビネットエスコ
300,000税込330,000
1台
翌日出荷
9~14インチ相当のPC端末やタブレットを最大42台収納。輪番2回路(デジタルタイマー)機能でブレーカーに負担を掛けず安全に充電が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを標準装備しています。据え置き時には高い安定性を確保し、教室間の段差のある敷居や、エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。床面にしっかり固着、固定(2タイプの固着方法を標準付属)。
付属品フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(小)×2、仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、コーナーカバー×4、組立用ねじ類×1式、キャスター×4、マジックテープ(600mm)×1、床固定用ねじ類×1式、鍵×2、設置取扱説明書×1材質スチール、樹脂 (PP)質量(kg)本体:約68、フットストッパー・ヒンジ固定金具:約3ホワイト規格PSE対応制御方式輪番2回路 (デジタルタイマー)キャスター自在×4(ストッパー無×2、ストッパー付×2)使用温度(℃)17~28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×500×820有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×230×32(1ヶ所当)キャスター径(Φmm)100容量(W)最大71/台 合計1500以下収納数42台タイマー設定14プログラム×2回路充電方式定格/AC100V 15A 1500W(50/60Hz)総耐荷重(kg)60 (棚1段当たり:30、天板 (上面):10)
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
デスクトレー EA954Tシリーズ エスコデスクトレー EA954Tシリーズエスコ
1,710税込1,881
1個
翌々日出荷
スマートフォン保管用キャビネット エスコスマートフォン保管用キャビネットエスコ
46,000税込50,600
1台
4日以内出荷
各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています。
仕様鍵本数:15セット(各2本)、横5列3段対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)10.51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×291収納数15棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×71