カテゴリ

  • 測定用品(29)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「wo71」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WO71口金 山本電機製作所

    WO71口金

    山本電機製作所
    919税込1,011
    1個
    11日以内出荷
    チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にはすでに装着されています。
    用途回転式エルボ。内径4mmのチューブ接続可能。仕様本体購入時付属品適合N形、R形専用材質ポリカーボネート・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    17,980税込19,778
    1個
    23日以内出荷
    フラットタイプ微差圧計 マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現 薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
    用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等付属品取付ネジセット仕様受圧エレメント/ダイヤフラム材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定方式圧力/着圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
  • WO71カスタムシール 山本電機製作所

    WO71カスタムシール

    山本電機製作所
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
    計器本体に貼り付けて色分目盛や差圧予定値・限界値の指標として自由にご使用いただけます。
    材質ポリエステルフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    20,080税込22,088
    1個
    31日以内出荷
    小型微差圧計。差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備。様々な配管接続が可能。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
    用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • 微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付) マノスター

    微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)

    マノスター
    15,980税込17,578
    1台
    17日以内出荷
    フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出仕様受圧エレメント:ダイヤフラム精度±2.5%FS測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと)目盛角度約70°使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)取付姿勢垂直設定圧力単位Pa
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    20,080税込22,088
    1個
    31日以内出荷
    フラットタイプ微差圧計。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
    用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • MT口金 マノスター

    MT口金

    マノスター
    1,098税込1,208
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。
    用途交換用アクセサリ材質黄銅品名MT口金
  • WO71取付板 山本電機製作所

    WO71取付板

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    計器本体の取り付けに使用します。
    用途計器本体取付用適合N形専用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO71封止栓 山本電機製作所

    WO71封止栓

    山本電機製作所
    359税込395
    1個
    16日以内出荷
    計器本体購入時にはすでに装着されています。
    用途封止用プラグ仕様本体購入時付属品材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • マノスターゲージ 三商

    マノスターゲージ

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。壁掛垂直置き。
    最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
  • マノスターゲージ 三商

    マノスターゲージ

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。
    最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
  • デジタル差圧計 モノタロウ

    デジタル差圧計

    モノタロウ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途差圧計測に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)測定範囲(hPa)0~100電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • ネームプレートS KITO(キトー)

    ネームプレートS

    KITO(キトー)
    949税込1,044
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
    仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
  • クルマジク KITO(キトー)

    クルマジク

    KITO(キトー)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クルマA組 KITO(キトー)

    クルマA組

    KITO(キトー)
    269,800税込296,780
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クルマB組 KITO(キトー)

    クルマB組

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器

    微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
  • VT口金 マノスター

    VT口金

    マノスター
    319税込351
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形の補用品(スペアパーツ)です。
    用途補用品(スペアパーツ)用材質ポリプロピレン品名VT口金
  • PT口金 マノスター

    PT口金

    マノスター
    3,198税込3,518
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。
    用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PT口金
  • MR口金 マノスター

    MR口金

    マノスター
    3,198税込3,518
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。
    用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管金属管(外径6mm±0.1)
  • VR口金 マノスター

    VR口金

    マノスター
    2,198税込2,418
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。
    用途交換用アクセサリ材質黄銅品名VR口金
  • MTW口金 マノスター

    MTW口金

    マノスター
    5,898税込6,488
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。
    用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)
  • 背面配管用アダプタ マノスター

    背面配管用アダプタ

    マノスター
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    WO81F形、WO71FS形の背面配管用アダプタです。MS99・C形では段差アダプタとして使用します。
    用途交換用アクセサリ材質黄銅
  • R1/8口金アダプタ マノスター

    R1/8口金アダプタ

    マノスター
    1,698税込1,868
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。※背面配管用アダプタとは仕様が異なります。R1/8の継手が接続できます。
    用途交換用アクセサリ取付方向高圧側
  • PR口金 マノスター

    PR口金

    マノスター
    3,698税込4,068
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。
    用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PR口金
  • GA400シリーズ 差圧計 CKD

    GA400シリーズ 差圧計

    CKD(1件のレビュー)
    4,722税込5,194
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアフィルターの寿命管理が可能です。
  • マノスターゲージ 三商

    マノスターゲージ

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。机上水平置き。
    最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
  • デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC32

    長野計器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
    用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    21,980税込24,178
    1台
    33日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい 独自の機構 ヒステリシスの小さい 高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風速・風量計測形状パネル角形レンジ0~500Pa置針置針2本RoHS指令(10物質対応)対応