カテゴリ
- 保管用品(5)
- 測定用品(5)
- 清掃用品(3)
- 作業服(3)
- 物流用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- 三菱電機(213)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- パール金属(102)
- HEADS(ヘッズ)(85)
- ホームテイスト(61)
- 東芝ライテック(59)
- サンワサプライ(38)
- HEIKO(36)
- オーム電機(32)
- TKG(31)
- TRUSCO(30)
- ナカバヤシ(30)
- SK11(28)
- タカチ電機工業(26)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- ササガワ(22)
- ELPA(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「w130」の検索結果
特価

トイレブラシ
エスコ¥585税込¥6441箱(12個)当日出荷濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。用途便器内の掃除、汚れ防止材質セルロース・レーヨン・合成繊維質量(g)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255
210x130x 80mm ウエストポーチ(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷外ポケット×2個、内ポケット×1個。エスコ品番EA927AG-96材質ポリエステル600デニール色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×130腰廻り(cm)120以下![ホースハンガー[アルミ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414661-260330-02.jpg)
ホースハンガー[アルミ]
エスコ(13件のレビュー)¥2,730税込¥3,0031個当日出荷壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。エスコ品番EA124E-1材質アルミ製寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)ホース長さ(m)約30(巻取り)使用ホース内径(Φmm)15
90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷エスコ品番EA650BH-10材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
200g(0.1g) 電子はかり
エスコ(1件のレビュー)¥9,550税込¥10,5051個当日出荷ひょう量(g)200最小目盛(g)0.1仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
パーツケース
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷から翌日出荷蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン
50x125x130mm 導電トレー
エスコ(1件のレビュー)¥565税込¥6221個当日出荷電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。エスコ品番EA506EX-2材質ポリプロピレン色ブルー/クリア質量(g)52外寸(mm)125×130×50内寸(mm)110×113×41/25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×50有効内寸法・奥行(mm)113有効内寸法・高さ(mm)41~25外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×130×50
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥490税込¥5391個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)エスコ品番EA661CJ-13材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
300x360x130mm トートバッグ(キャンバス)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個当日出荷エスコ品番EA927AM-4材質キャンバス生地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×360
65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロン色ブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
セーフティーステップ(軽量)
エスコ¥24,400~税込¥26,840~1台翌日出荷ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
パーツケース
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)エスコ品番EA661CJ-3材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥9,550税込¥10,5051個翌日出荷ひょう量(g)2000最小目盛(g)1エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒![[オートフィード]シュレッダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285576-251023-02.jpg)
[オートフィード]シュレッダー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台翌日出荷本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)9.5消費電力(W)130電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)ダストボックス容量(L)22細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1定格時間10分投入口幅(mm)220(A4)サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H)細断形状クロスカット(4×10)グリーンマーク認定
170x130x 75mm 小物ケース
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷エスコ品番EA925AR-47材質ポリエステル質量(g)130ベルト幅(mm)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×170![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
スチームクリーナーセット
エスコ¥13,700税込¥15,0701セット翌日出荷付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
金具付キャスター
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)F1×F2:108×108質量(g)2270使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
マルチクランプ(1/4”)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷水平器付き。用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。材質アルミ合金、鉄、樹脂質量(g)210クランプ範囲(mm)16~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64取付ねじ1/4”
-40/+200℃防水型デジタル温度計
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ひょう量(g)2000最小表示(g)1付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書仕様バリューセットエスコ品番EA715CB-27幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
Φ7.65-31.34mm オーリングセット(インチサイズ)
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット4日以内出荷エスコ品番EA423RB-1セット内容【内径×線径(入数)】7.65×1.78mm(20枚)9.25×1.78mm(20枚)9.19×2.62mm(20枚)10.78×2.62mm(20枚)12.37×2.62mm(15枚)13.95×2.62mm(15枚)15.54×2.62mm(15枚)17.13×2.62mm(15枚)18.72×2.62mm(10枚)18.64×3.53mm(10枚)20.22×3.53mm(10枚)21.82×3.53mm(10枚)23.40×3.53mm(5枚)25.0×3.53mm(5枚)26.57×3.53mm(5枚)28.17×3.53mm(5枚)29.75×3.53mm(5枚)31.34×3.53mm(5枚)質量(g)300ケース寸法(mm)210(W)×130(D)×35(H)









![ホースハンガー[アルミ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414661-260330-02.jpg)













![[オートフィード]シュレッダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285576-251023-02.jpg)

![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)