カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 保管用品(18)
  • 作業工具(14)
  • 物流用品(13)
  • 研磨材(12)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 作業服(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • SMC(2,666)
  • Panasonic(パナソニック)(1,395)
  • イトーキ(997)
  • オカムラ(岡村製作所)(493)
  • 三菱電機(330)
  • 黒田精工(292)
  • マキテック(285)
  • VISHAY(191)
  • HEADS(ヘッズ)(161)
  • KEMET(157)
  • アズワン(139)
  • パール金属(137)
  • 福井クラフト(135)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • SAMTEC(100)
  • アイリスオーヤマ(99)
  • RS PRO(98)
  • 東芝ライテック(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w150」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    18,600税込20,460
    1台
    翌日出荷
    乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
    仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
  • AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
  • AC100V/150W半田ごて エスコ

    AC100V/150W半田ごて

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
  • ホースクランプ(イヤー型) エスコ

    ホースクランプ(イヤー型)

    エスコ(1件のレビュー)
    760税込836
    1袋(10袋)
    当日出荷から翌日出荷
    6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
  • 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    150A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    9,670税込10,637
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • アルファベット表示ステッカー[T] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[T]

    エスコ
    170税込187
    1枚
    翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • 1/2"DRxT50/100mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRxT50/100mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100サイズT50差込角(inch)1/2"
  • 15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NW-15.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)15.0シャンク径(mm)12.7
  • ドライバー (-/貫通柄・六角軸) エスコ

    ドライバー (-/貫通柄・六角軸)

    エスコ
    480税込528
    1本
    翌々日出荷
    ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。打撃できる貫通柄。六角軸形状。マグネット付き。
    軸径(Φmm)6.35 (1/4”)
  • 鉄工やすり EA521TWシリーズ エスコ

    鉄工やすり EA521TWシリーズ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1本
    翌日出荷
  • 鉄工やすり EA521シリーズ エスコ

    鉄工やすり EA521シリーズ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
  • 150mm 鉄工やすり(三角/細目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(三角/細目)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ細目
  • 150mm 鉄工やすり(角/中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(角/中目)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状
  • 150mm 鉄工やすり(三角/中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(三角/中目)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ中目
  • 150mm 鉄工やすり(三角/粗目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(三角/粗目)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角
  • 150mm 鉄工やすり(角/細目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(角/細目)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状
  • 150mm 鉄工やすり(角/粗目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(角/粗目)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ粗目
  • AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ エスコ

    AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ

    エスコ
    31,000税込34,100
    1台
    翌日出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
    材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100
  • 150mm/800W WAFERピンセット(ステンレス製) エスコ

    150mm/800W WAFERピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-130
  • 1/150  ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-150寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
  • 1/150  ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/150 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-150寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
  • 1/150  ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/150 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    9,350税込10,285
    1個
    翌日出荷
    仕様40W用エスコ品番EA968CY-150寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
  • 1/150  ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/150 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-150寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
  • [4列6段] パーツキャビネット エスコ

    [4列6段] パーツキャビネット

    エスコ(6件のレビュー)
    8,030税込8,833
    1個
    当日出荷
    各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • 480x400x150mm トートバッグ エスコ

    480x400x150mm トートバッグ

    エスコ(2件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA927AM-14容量(L)約19混率(%)コットン100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
  • 55x95cm エプロン(熔接作業用・牛革) エスコ

    55x95cm エプロン(熔接作業用・牛革)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    丈、幅ともにゆったりとしているので、作業着の上から着用しても動きやすく作業性に優れています。 柔軟性・耐久性に優れています。裏側(右)にポケット(170(W)×150(H)mm)が付いています。
    エスコ品番EA353AP-6種別エプロン材質牛革厚さ(mm)2質量(g)560タイプショルダーベルト幅(mm)25寸法(cm)55×95職業別シーン溶接工
  • シーラー(卓上式/溶着) エスコ

    シーラー(卓上式/溶着)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1台
    当日出荷
    機能溶着
  • 自動車用スローブローヒューズセット エスコ

    自動車用スローブローヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ
    550税込605
    1枚(1枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性、溶接性に優れています。
    用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
  • 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ

    350x150x350mm トートバッグ(透明/中)

    エスコ
    740税込814
    1枚
    当日出荷
    材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)18.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350
  • 150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ

    150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
  • 150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚) エスコ

    150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ
    855税込941
    1枚(1枚)
    当日出荷から翌日出荷
    導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
    用途電気機械に材質銅(C1100)
  • 75x75x150mm角当て(ベルトスリング&荷締機) エスコ

    75x75x150mm角当て(ベルトスリング&荷締機)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1枚
    当日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75適合バンド幅(mm)50以下
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • 卓上型アンプ エスコ

    卓上型アンプ

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌々日出荷
    【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
  • 75x75x150mm 角当て(ワイヤーロープ用/スチール製) エスコ

    75x75x150mm 角当て(ワイヤーロープ用/スチール製)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1枚
    当日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75適合ワイヤ径(Φmm)16以下
  • 3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1台
    当日出荷
    仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状
  • エアードリル (正逆転付き) エスコ

    エアードリル (正逆転付き)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
    質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • [5列6段] パーツキャビネット エスコ

    [5列6段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    8,680税込9,548
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA661BC-4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し寸法(mm)55×153×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35