カテゴリ
- 保管用品(4)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- メイキコウ(48)
- タカチ電機工業(20)
- 協立エアテック(20)
- HEADS(ヘッズ)(14)
- オーロラ(14)
- 第一機材(13)
- 大菱計器製作所(11)
- アイリスオーヤマ(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- HEIKO(7)
- 友屋(6)
- プライタ(6)
- AURORA(共栄商事)(6)
- サンワサプライ(5)
- MagX(マグエックス)(5)
- CKD(4)
- パール金属(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ブランドをもっと見る
「w200h300」の検索結果

ツールホルダー(EA905EC-150-330用)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個当日出荷ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
300x200x470mm 多機能リュックサック
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷耐久性と収納力に優れた大容量バッグ材質420ドビーナイロンPVC容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×470
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器
エスコ¥87,100税込¥95,8101台翌日出荷つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
個別ロッカー EA954DMシリーズ
エスコ¥38,300税込¥42,1301個翌日出荷から7日以内出荷4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
200x200x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300耐荷重(t)9(参考値)
150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
カメラバッグ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個(1個)翌日出荷付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。材質ポリエステル質量(g)約340容量(L)約4外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H)内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
300x200x200mm ツールバック(四方補強付/迷彩)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷質量(kg)0.878材質(本体)ポリエステル容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)200
300x200x200mm ツールバック(四方補強付)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷質量(kg)0.878材質(本体)ポリエステル容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)200
銅管ソケットセット
エスコ¥37,000税込¥40,7001組翌々日出荷セット内容: (1/4”) 20個、(3/8”) 20個、(1/2”) 20個、(5/8”) 10個、(3/4”) 10個。銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください、・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください、・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください、・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】300×200×62