カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- INAX(LIXIL)(1)
- KVK(1)
- OHSATO(大里)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- TOTO(8)
- カクダイ(3)
- 大阪魂(8)
「w3/16山24」の検索結果
特価

スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,050税込¥3,3551本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:W3/8-16(3分)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.0mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格