カテゴリ

  • 作業工具(35)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 物流用品(19)
  • 測定用品(18)
  • 研磨材(12)
  • 防犯用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 建築金物(10)
  • 保管用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(55)
  • 三菱電機(4,525)
  • Panasonic(パナソニック)(4,315)
  • ホンダ(1,736)
  • SMC(1,318)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,225)
  • ODELIC(オーデリック)(506)
  • メディアカバーマーケット(433)
  • ニッサン(279)
  • 東芝ライテック(274)
  • MAZDA(マツダ)(272)
  • 岩崎電気(199)
  • DAIKO(大光電機)(195)
  • TRUSCO(187)
  • エレコム(177)
  • イトーキ(172)
  • コイズミ照明(170)
  • サンワサプライ(155)
  • オーム電機(151)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w30」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • 1/ 30  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 30 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CW-30寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.85、60Hz:2.68
  • 30W トランス付スピーカー エスコ

    30W トランス付スピーカー

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA763CS-9寸法(mm)Φ510×500質量(kg)4.3保護等級65取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)225~7k音圧レベル(dB)出力108(1W/1m)定格入力(W)30インピーダンス(Ω)330
  • 30W 充電式半田ごて エスコ

    30W 充電式半田ごて

    エスコ
    15,600税込17,160
    1組(1組)
    当日出荷
    キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
    全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
  • AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • [業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ

    [業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L

    エスコ
    89,900税込98,890
    1台
    翌日出荷
    手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
    付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254吸引風量(L/s)74
  • XL/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤) エスコ

    XL/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    当日出荷
    耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
    エスコ品番EA354BW-30材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿厚さ(mm)0.5サイズXL全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤
  • 495mm/225mm デコラ鋸(替刃式) エスコ

    495mm/225mm デコラ鋸(替刃式)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599W-30
  • 125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 100ml アクリル板用研磨剤 エスコ

    100ml アクリル板用研磨剤

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    内容量(mL)100
  • 6.0/10.0mmx30m 高圧ホース(カプラー付) エスコ

    6.0/10.0mmx30m 高圧ホース(カプラー付)

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125BW-30材質軟質塩化ビニール樹脂長さ(m)30内径(Φmm)6外径(Φmm)10特性耐圧
  • 3”  カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    3” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-30
  • 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型) エスコ

    30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

    エスコ
    95,200税込104,720
    1個
    翌日出荷
    付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)最大出力(W)45定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
  • 125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
  • M5 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個) エスコ

    M5 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)

    エスコ
    455税込501
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数10個ねじサイズM5
  • M4 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個) エスコ

    M4 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)

    エスコ
    420税込462
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数10個ねじサイズM4
  • 1/2”sqx7/16”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ

    1/2”sqx7/16”/132mm[HEX]ビットソケット

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)132差込角(inch)1/2”対辺(inch)7/16
  • 1/2”sqx3/8”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ

    1/2”sqx3/8”/132mm[HEX]ビットソケット

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)132差込角(inch)1/2”対辺(inch)3/8
  • [ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール) エスコ

    [ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    導電性。ローラーベアリング。
    材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×56ホイール:グレー耐荷重(kg)300
  • M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    570税込627
    1セット(4本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM3×6
  • [EA440DW-302用] 温度コントローラー エスコ

    [EA440DW-302用] 温度コントローラー

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
  • 3/8”sqx7/32”/128mm[HEX]ビットソケット エスコ

    3/8”sqx7/32”/128mm[HEX]ビットソケット

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)128差込角(inch)3/8”対辺(inch)7/32”
  • 125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZW-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    595税込655
    1セット(4本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM3×5
  • 300mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    300mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
    全長(mm)300質量(g)530最大開口(mm)44調光範囲15段階
  • 1/2”sqx5/8”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ

    1/2”sqx5/8”/132mm[HEX]ビットソケット

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)132差込角(inch)1/2”対辺(inch)5/8
  • 1/2”sqx1/2”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ

    1/2”sqx1/2”/132mm[HEX]ビットソケット

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)132差込角(inch)1/2”対辺(inch)1/2
  • 3/8”sqx1/4”/128mm[HEX]ビットソケット エスコ

    3/8”sqx1/4”/128mm[HEX]ビットソケット

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)128差込角(inch)3/8対辺(inch)1/4
  • アクリル板用カッター エスコ

    アクリル板用カッター

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    全長(mm)133刃厚(mm)0.9
  • 40mm/4.0mm ピンレンチ エスコ

    40mm/4.0mm ピンレンチ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)10全長(mm)167質量(g)120ピン径(Φmm)4
  • AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ

    AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
    仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
  • 4.0x30mm 木工用ビス(中細・267本) エスコ

    4.0x30mm 木工用ビス(中細・267本)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1パック(267本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949FW-30ねじの呼びM4.0
  • 300mm検定やすりセット(平) エスコ

    300mm検定やすりセット(平)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドル付形状全長(mm)475刃長(mm)300表面粗さ細目
  • M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    570税込627
    1セット(4本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM3×8
  • [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用) エスコ

    [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)83.5×44×69
  • [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用) エスコ

    [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)83.5×44×47
  • 1/2”sqx9/16”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ

    1/2”sqx9/16”/132mm[HEX]ビットソケット

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)132差込角(inch)1/2”対辺(inch)9/16
  • 1/2”sqx5/16”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ

    1/2”sqx5/16”/132mm[HEX]ビットソケット

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)132差込角(inch)1/2”対辺(inch)5/16