カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11,219)
  • パソコン/周辺機器(1,766)
  • 制御機器(1,700)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,458)
  • バイク純正部品(1,148)
  • メカニカル部品(901)
  • 自動車純正部品(884)
  • 店舗什器・備品(714)
  • オフィス家具(651)
  • 厨房用品(577)
  • 建築金物(513)
  • 測定用品(439)
  • 作業工具(424)
  • 家電(420)
  • 科学研究・開発用品(413)
  • 卓上消耗品(395)
  • 機構部品(314)
  • 物流用品(270)
  • 事務用品(248)
  • ねじ・ボルト・釘(244)
  • 建材・エクステリア(230)
  • 農業機械(228)
  • カー用品(226)
  • 配管・水廻り設備部材(218)
  • 農業・園芸資材(215)
  • バイク部品(199)
  • 切削工具(191)
  • 電気材料(190)
  • はんだ関連・静電気対策用品(174)
  • FA担当者のオススメ新商品(174)
  • 安全用品(173)
  • 日用品(171)
  • 清掃用品(170)
  • 安全保護具(152)
  • 電動工具(152)
  • 船舶用品・漁業資材(147)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(143)
  • 介護用品(132)
  • 医療(130)
  • 防犯用品(122)
  • 学童・教育用品(119)
  • 縫製用品(116)
  • 自動車補修部品(114)
  • 防災用品(113)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(103)
  • 研磨材(97)
  • 溶接用品(96)
  • 作業服(92)
  • 住設機器(83)
  • 保管用品(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • 塗装・養生・内装用品(67)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 梱包用品(58)
  • 安全靴・作業靴(51)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • バッテリー・電装(46)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(45)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 安全標識(41)
  • 農具(41)
  • ヘルスケア(40)
  • 自転車部品(39)
  • エンジン工具(36)
  • テープ(34)
  • 整備工具・収納(33)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 完成車(26)
  • 救急・衛生(25)
  • 測定関連サービス(21)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 理美容(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 食品・飲料(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 空圧工具(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 塗料(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • マスク(13)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 手袋(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)

「w-30」の検索結果

30,173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(851件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(188件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(522件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(4L)
    欠品中
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    マリンオイルSL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用APISLSAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • W-30 ストリームレインスーツ ブラック ケイワーク

    W-30 ストリームレインスーツ ブラック

    ケイワーク
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。 フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
    ブラック混率(%)表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)2000
  • ベース板 W=30 中央精機

    ベース板 W=30

    中央精機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.036RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド)

    T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)

    MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
    用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • W-30 ストリームレインスーツ グリーン ケイワーク

    W-30 ストリームレインスーツ グリーン

    ケイワーク
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。 フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
    グリーン混率(%)表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)2000
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール(24件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1缶(4L)
    欠品中
    エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
    SAE5W-30ベースオイル全合成油
  • W-30 ストリームレインスーツ ブルー ケイワーク

    W-30 ストリームレインスーツ ブルー

    ケイワーク
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。 フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
    ブルー混率(%)表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)2000
  • Mercedes-Benz純正オイル5W-30 Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)

    Mercedes-Benz純正オイル5W-30

    Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
    3,998税込4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、ディーゼル車及びガソリン車の排気ガス浄化装置を長持ちさせ、かつ浄化効果を維持するよう設計された、低灰分タイプのシンセティックテクノロージーオイルです。 主要な自動車メーカーの最新のエンジン設計に対応する様に開発されています。 Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、最新のディーゼル車のDPF装置や、ガソリン車の触媒式排気ガス浄化装置を搭載した車両に推奨されます。
    適合GM DEXOS2 - SF、MB-承認 229.31、MB 229.51、MB 229.52、VW 505 00、VW 505 01容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPICFSAE5W-30ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • プロテクター 2 BLB-F834W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクター 2 BLB-F834W-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • リーダー・ブリオ 5W-30 REPSOL

    リーダー・ブリオ 5W-30

    REPSOL
    36,980税込40,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP-RCSAE5W-30ベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • 削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
  • 合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック

    合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33ピッチP(mm)35材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • マウンティングプレート150-P4W-30TH LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート150-P4W-30TH

    LAMP(スガツネ工業)
    86税込95
    1個
    4日以内出荷
    偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)
    トラスコ品番224-4146厚さ(mm)0(標準厚)表面処理ニッケルめっき
  • Verity BIKE 10W-30 Verity(ベリティ)

    Verity BIKE 10W-30

    Verity(ベリティ)(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1本(20L)
    3日以内出荷
    低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)
    用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スク-プ,エア 1 10S-F137W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    スク-プ,エア 1 10S-F137W-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(1L)
    欠品中
    マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイルAPISLSAE5W-30
  • スクープ エア 1 3D7-2137W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    スクープ エア 1 3D7-2137W-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • キャリパアセンブリ リヤ 2 5EA-2580W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    キャリパアセンブリ リヤ 2 5EA-2580W-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
  • マウンティングプレート150-P4W-30TH+4 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート150-P4W-30TH+4

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)。H寸法はインセット仕様時、扉厚+38mmとなります。
    トラスコ品番224-7231厚さ(mm)4表面処理ニッケルめっき
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)ほか
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • キヤリパアセンブリ,リヤ 2 1DK-F580W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤリパアセンブリ,リヤ 2 1DK-F580W-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • セメント抵抗 3W 30Ω TAKMAN

    セメント抵抗 3W 30Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
    用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • B5ノート WS ツバメノート

    B5ノート WS

    ツバメノート(2件のレビュー)
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    サイズB5行数28罫幅(mm)8
  • セメント抵抗 5W 30Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 30Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • カバ- アセンブリ 8 BN6-W217W-30-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- アセンブリ 8 BN6-W217W-30-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 玄関台(木製) 45W-30 シコク

    玄関台(木製) 45W-30

    シコク
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
    材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他質量(kg)約2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×12
  • ECO-P 0W-30  1L    REPSOL REPSOL

    ECO-P 0W-30 1L REPSOL

    REPSOL
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2危険物の性状非水溶性
  • ステンレス W-30 正面打 勾配なし オーティス

    ステンレス W-30 正面打 勾配なし

    オーティス
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ桶:105
  • W-30 道三 正面打 勾配なし オーティス

    W-30 道三 正面打 勾配なし

    オーティス
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    シルバー仕上貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ適合サイズ桶:105
  • エンジンオイル SUPER RACING 0W-30 スピードマスター

    エンジンオイル SUPER RACING 0W-30

    スピードマスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    5日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 スポーツ系NA車に最適。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-30ベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • W-30 道三 タルキ横打 オーティス

    W-30 道三 タルキ横打

    オーティス
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    シルバー寸法L(mm)240仕上貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
  • 玄関台(木製) 60W-30 シコク

    玄関台(木製) 60W-30

    シコク
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
    材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×12
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,30Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,30Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    抵抗 = 30Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全高 = 14.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)
  • エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30

    J&Aオイル
    10,980税込12,078
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
...