カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(28)
  • StarTech.com(22)
  • Jackery(ジャクリ)(18)
  • エレコム(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • エアージェイ(13)
  • XP POWER(11)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(10)
  • サンワサプライ(8)
  • Anker(アンカー)(8)
  • TogoPower(7)
  • 大橋産業(BAL)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • Lazos(6)
  • CIO(5)
  • UGREEN(5)
  • ELPA(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w5a10」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーカッター(A3) エスコローラーカッター(A3)エスコ
42,300税込46,530
1個
当日出荷
ツインシャフトでより安定します。 印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kgアズワン品番65-2191-95繰り返し・詰め替え対応
ファイル収納ボックス エスコファイル収納ボックスエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製) エスコターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷から8日以内出荷
六角ナット付
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
101,900税込112,090
1台
翌日出荷から8日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
265mm 大工鋸 替刃(EA599W-10用・横挽き) エスコ265mm 大工鋸 替刃(EA599W-10用・横挽き)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599W-11
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能アズワン品番65-9313-76
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
10.8V 充電器 エスコ10.8V 充電器エスコ
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃アズワン品番78-1135-20